エスコ カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,380件の「エスコ カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3/8 カプラ」、「ホース 口金」、「タケノコ ソケット」などの商品も取り扱っております。
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 適合流体 空気・油・他 ソケットorプラグ ソケット 使用圧力(MPa) 1.47
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番 EA124GC-21 材質 真鍮 径(Φmm) 13(タケノコ)
1個
860 税込946
翌日出荷

めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番 EA124GC-22 材質 真鍮 径(Φmm) 20(タケノコ)
1個
825 税込908
翌日出荷

1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

カプラーのついたホースと接続して使用できます。 角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。
材質 POM 適合 呼20(水栓) エスコ品番 EA124LB-11A 質量(g) 43 内径(Φmm) (流路)9
1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質 鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状 ホース取付用 適合流体 空気・油・他 ソケットorプラグ ソケット エスコ品番 EA140EE-11 使用温度範囲(℃) -20℃~80℃ 使用圧力(MPa) 1.47 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質 アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体 空気 ねじ寸法 1/4inchPT 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット エスコ品番 EA140RC-2 質量(g) 115 使用温度範囲(℃) -30~100 使用圧力(MPa) 2.5 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 68 破壊圧力(MPa) 244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質 アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体 空気 ねじ寸法 3/8inchPT 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット エスコ品番 EA140RB-3 質量(g) 108 使用温度範囲(℃) -30~100 使用圧力(MPa) 2.5 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 68 破壊圧力(MPa) 244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷


従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質 アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット エスコ品番 EA140RD-8 質量(g) 112 使用温度範囲(℃) -30~100 使用圧力(MPa) 2.5 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 68 破壊圧力(MPa) 244 適合ホース外径(Φmm) 12 適合ホース内径(Φmm) 8
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質 アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) [10] 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ プラグ エスコ品番 EA140CK-1 サイズ PT1/4inch 使用圧力(MPa) 0.98 適合ホース外径(Φmm) 10 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) [15] 適合ホース内径(Φmm) 6.5
1個
345 税込380
当日出荷

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 9~11[92~112] 寸法E(Φmm) 7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質 鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状 ホース取付用 適合流体 空気・油・他 ソケットorプラグ プラグ エスコ品番 EA140E-11 使用圧力(MPa) 1.47 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 11
1個
655 税込721
当日出荷

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,370 税込2,607
当日出荷

材質 本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm) 93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g) 440 常用圧力(MPa) 1.5 取付ねじ Rc(PT)1/4" アズワン品番 64-7819-07 分岐数 2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質 アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット エスコ品番 EA140RD-11 質量(g) 109 使用温度範囲(℃) -30~100 使用圧力(MPa) 2.5 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 68 破壊圧力(MPa) 244 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 11
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷