- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- エスコンのおすすめ人気ランキング
エスコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新160件の「エスコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスコン 容器」、「ケーキ用アルミ」、「和菓子 容器」などの商品も取り扱っております。
和菓子・洋菓子に最適な嵌合容器です。。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。シンプルな形状で高級感を演出します。
用途和菓子・洋菓子用
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)
47~597
径(Φmm)
エンドプーリ:27.2
ベルト
樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)
95~645
取付方向
(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源
X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号
03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)
MAX50
駆動部タイプ
D:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)
55~1200
モータ出力(W)
(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類
オーダー・加工
嵌合BOXタイプで、お寿司、サンドウィッチ、お惣菜など幅広くご利用いただけます。
正方形のサンドイッチを四等分した形にぴったりフィットするように設計されています。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。カットしたパンにジャストフィットする高さ設計なので、外からの見た目をクリアにします。好評の英字柄(緑と赤)もあります。
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適
仕様
【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm)
100~300
出力(W)
(S:変速)25、(E:定速)25
電源
1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルト
ポリウレタン1プライ
機長(m)
0.3~2.0
モーター
S:変速、E:定速
ベルト色
BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム)
アルミ
電源周波数(Hz)
A:50、B:60
搬送質量(kg/台)
10
プーリ径(mm)
ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類
オーダー・加工
丸いケーキや和菓子などに。
材質
PS
色
白
寸法(Φ×mm)
70×15
電子レンジ
不可
1ケース(100枚×20袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
色
透明
電子レンジ
不可
6号ホールケーキ用蓋。蓋のみです。
材質
A-PET
寸法(mm)
215×215×95
色
透明
電子レンジ
不可
1ケース(100枚×4袋)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
6号ホールケーキ用本体。
材質
PS
寸法(mm)
215×215×16
色
黒
電子レンジ
不可
1ケース(100枚×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種別
本体
材質
A-PET
色
透明
高さ(mm)
70
短辺(mm)
106
長辺(mm)
106
1ケース(50枚×30袋)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷