- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- エアプラズマ切断機
- エスパーダのおすすめ人気ランキング
エスパーダのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新47件の「エスパーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラズマ切断機」、「溶接機・切断機」、「作業用ライフジャケット」などの商品も取り扱っております。
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)
40
付属品
アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)
約7
入力容量
2.5kVA
切断能力(mm)
(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)。(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)
AC100
定格出力
DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
155×436×259
主要切断材料
軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)
0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等
定格使用率(%)
60
トラスコ品番
818-5941
質量(kg)
16
電圧(V)
AC100/200兼用(自動切替)
定格周波数(Hz)
50/60兼用
切断能力(mm)
軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)
入力電圧(V)
2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)
出力電流(A)
DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)
電源コード
3.5sq×3芯(アース線含む)7m
スタート方式
パイロットアーク方式
トーチ本体寸法(mm)
40A(60%安全装置付き)6m
アース線の長さ(mm)
5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
エスパーダ用消耗品、オプション品
用途トーチ先端内の消耗品
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)
40
付属品
2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)
8.3
コード長さ(m)
【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約471×151×251
機能
PFC機能
定格入力電流(A)
AC23
切断能力(mm)アルミニウム
2
エア圧力範囲(MPa)
【必要】0.35~0.45
アズワン品番
64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)軟鋼
4
必要エア量(L/min)
50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)
2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)
6.7
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
18(前身浮力材)
質量(g)
480
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
53
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。
APC-40・APC-15Sに使用できます。
直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種
エスパーダAPC-15
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)
8.2
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
20(前身浮力材)
質量(g)
590
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
56
2013年基準改正適合品。
作業性抜群のウエストベルトモデル。
独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。
外装布取外し可能。
浮力(kg)
10.8
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
種別
手動+自動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
700
ウエスト(cm)
最大125
膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容
17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般
サイズ
フリー
仕様
帯電防止
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
【反射材】50
質量(g)
270
規格
高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)
胸囲(cm)
115/135/155
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
70
胴回り(cm)
115/135/155
通気度(mL/sec)
235
用途エアー中の水分の除去およびエアー圧を0.2~0.25Mpaに変換
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)
8.6
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
27(前身浮力材)
質量(g)
400
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
49
浮力(kg)
10.9
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
種別
手動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
560
ウエスト(cm)
最大125
2013年基準改正適合品。
背中が蒸れない首掛けモデル。
インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。
外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)
11.1
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
種別
手動+自動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
640
ウエスト(cm)
最大125
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)
320