- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- エスプレッソマシーンのおすすめ人気ランキング
エスプレッソマシーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「エスプレッソマシーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デロンギエスプレッソマシン」、「業務用コーヒーマシン」、「エスプレッソメーカー」などの商品も取り扱っております。
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)
6.4
消費電力(W)
1050
電源
AC100V 50・60Hz
タンク容量(L)
給水タンク:1.7
コード長さ(m)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×280×325
フィルターサイズ(mm)
ポルタフィルター:58
定格時間(分)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸気圧
15
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。
付属品
プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー
材質
ボイラー:アルミニウム
質量(kg)
8
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1150
タンク容量(L)
2.1
圧力
ポンプ:15気圧
方式
サーバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×380×240
保証期間
1年
材質(サーバー)
ステンレス
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。
操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。
独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。
またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。
コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品
電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)
材質
ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)
17
容量
コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
1000
圧力
ポンプ:最大15気圧
方式
エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
282×385×428
安全装置
ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット
機能
ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)
熱可塑性プラスチック/ステンレス
設定項目
コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種
水タンク容量(mL)
1600
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
コンパクト&スリムで場所を取らないインテリアにも馴染む優れたデザイン 幅、奥行きともにB5判より小さく、置く場所を選ばないサイズ。キッチンカウンターやリビングに置いたままでもインテリアとして楽しめるスタイリッシュなデザイン。また、スリムなので収納にも便利です。軽量設計で、出し入れや持ち運びも楽々 コンパクト&スリムなうえに、約1.4kgという軽量設計だから収納時の出し入れや持ち運びもラクラク。本格的なエスプレッソコーヒーを毎日手軽に楽しめことができます。本格的でおいしいエスプレッソコーヒーを楽しめる エスプレッソコーヒーは「クレマ」と呼ばれている表面を覆う細かい泡がおいしさの鍵を握ると言われています。内蔵されている加圧ポンプできめ細かなクレマを実現。専用コーヒータンパー付きで、さらにおいしく クイックレマに付属されている専用コーヒータンパーは、重さのあるベースと握りやすいハンドルに加え、フィルターの直径にピッタリのサイズなのでコーヒー粉をしっかりタンピングできて本格的なおいしいエスプレッソコーヒーを実現します。好みの温度で楽しめる温度調節機能 湯温は、85℃~95℃の間の1℃刻み、11段階まで調整ができます。温度コントローラーシステムが選んだ湯温までお湯を沸かし、フィルター内のコーヒー豆をまんべんなく蒸らしてから、お好みのおいしさでエスプレッソコーヒーを抽出することができます。スピーディーだから飲みたい時にすぐ飲める ハイスピード加熱システムで抽出ボタンを押してから約30秒※で1人分の抽出が完了します。スピーディーに抽出できるから、本格的なエスプレッソコーヒーがすぐに作れます。※水量60mlでエスプレッソコーヒー約50ml抽出時。場所を選ばず使える、コードレスモードが便利 電源コンセントを繋がなくても30回までは使用可能な「コードレスモード」を搭載※コードレスモードの場合、お湯を別途ご用意ください。タッチパネルで操作が簡単。フィルターは取り外し可能で、お手入れもラクラク。見やすい水量目盛り 一目で確認できる水量目盛りで、飲みたいエスプレッソコーヒーの量に合わせて都度給水できます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質
本体上部/18-10ステンレス、本体下部/ステンレススチール
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
材質
ステンレス
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×245×182
保温温度
80℃以上
TKG品番
9-0888-0201
TKG品番(2017)
6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。
材質
本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
付属品
プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)
寸法(mm)
300×200×270
消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
5.45
フィルター
メッシュ
タンク容量(mL)
800
対象
挽き豆
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、。細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質
本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂
対応
直火使用可
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
付属品
ダブルスパウトポルタフィルター、フィルターバスケット(8.5g用/16g用)、58mmステンレスタンパー、グループヘッドクリーニングブラシ、コーヒー計量スプーン、ゴム製バックフラッシュ・ディスク
消費電力(W)
650
タンク容量(L)
2
本体質量(kg)
14
寸法(cm)
34×23.5×29
マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。
コンパクトさにこだわったアイテムです。
仕様
ドリッパー 1~2杯用
材質
本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)
最小:200、最大:300
質量(g)
1900
電源(V)
AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)
101
定格消費電力(W)
600
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
117×190×311
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
家庭用タイプ。コンパクトながらエスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
使用済みカプセル収納ボックスも10個まで入るので毎度捨てる必要が無く、水タンク容量も1.2リットル。
置き場所に困らず、簡単にイタリア生まれの上質なドリンクを楽しめます。
方式
カプセル式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×320×260
質量(kg)
4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950
保証期間
1年間
付属品
取り扱い説明書
水タンク容量(mL)
1200
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)
1350
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ステンレス
色
ステンレスブラック
消費電力(W)
800
本体質量(kg)
4.1
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×375
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)
1.4
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ステンレス
付属品
フィルターペーパー1×4、メジャースプーン
適合
フィルター1×4
種別
3-10杯用
質量(kg)
1.7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×235×345
機能
オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止
アズワン品番
65-0420-56
1台
¥13,988
税込¥15,387
当日出荷
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品
取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)
3.3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
100
刃形
58mmコニカル刃
容量(g)
豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×420×240
電源コード(m)
1.3
材質(サーバー)
ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PLUS。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
5種類のメニューを抽出可能。
ステンレス製スチームノズルを搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様
【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯
付属品
電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙
質量(kg)
7.6
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
方式
エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×435×357
水タンク容量(L)
1.8
材質(サーバー)
熱可塑性樹脂
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)
1.7
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品
ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.1
タイプ
12カップ用
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
920
能力
約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×375×420
TKG品番
9-0888-0301
TKG品番(2017)
6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
寸法(mm)
390×250×420
タンク容量(L)
2
本体質量(kg)
20