- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エスロンバルブソケットのおすすめ人気ランキング
エスロンバルブソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「エスロンバルブソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスロン バルブ」、「エスロン」、「エスロンHI継手」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
トラスコ品番
850-6361
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。
形状
ソケット
質量(g)
168
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5947
色
濃紺
質量(g)
32
寸法
R3/4
呼び径(mm)
【塩ビ管・バルブソケット】20
寸法D(mm)
【塩ビ管・バルブソケット】33
呼び径(A)
20A
最高使用温度(℃)
60
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
形状
ソケット
タイプ
TS
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
R
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
形状
ソケット
タイプ
TS
仕様
金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
-2~+5
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rp
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
エルボ90°
タイプ
TS
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS