エスロン接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「エスロン接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 遅乾」、「雨樋接着剤」、「HT接着剤」などの商品も取り扱っております。
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 キャップにハケが付いています。 トラスコ品番 107-3165 透明 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~60 容量(g) 100 主成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 110mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様 低粘度速乾性 付属品 筆付 無色透明液体 比重 0.89~0.99 引火点(℃) -17(密閉式) 沸点(℃) 65.4 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ管用接着剤 トラスコ品番 108-0364 粘度(mPa・s[cP]) 150 性質 低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様 挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径 13~75A 規格 日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 556mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容 ハケ 使用温度範囲 0~60℃ 粘度 500mPa・s 硬化時間(時間) 24(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度 500mPa・s 硬化時間(時間) 24(20℃) 使用温度範囲(℃) 0~60 主成分 シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番 401-0353 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塩ビ管用接着剤 トラスコ品番 108-0314 粘度(mPa・s[cP]) 2500 性質 低粘度速乾性=B 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
トラスコ品番 なし 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 キャップにハケが付いています。 トラスコ品番 107-1659 透明 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~60 容量(g) 100 主成分 シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 110mL 危険物の性状 非水溶性
1個
549 税込604
当日出荷

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品 フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷