- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- エゾ松のおすすめ人気ランキング
エゾ松のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「エゾ松」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角材」、「赤松」、「サンディングロール」などの商品も取り扱っております。
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
38×140
寸法(縦×横)(mm)
38×38
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(縦×横)(mm)
38×89
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
飲食店様やイベント、ご家庭でもお使いいただけます!
材質
エゾ松
タイプ
天削箸
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
エステー共同技術開発、トドマツ成分でPM2.5のもととなるNO2を除去、ホルムアルデビドも90%以上除去し空気をきれいにします。
仕様
NO2除去、ホルムアルデビド除去、アンモニア消臭、硫化水素等80%以上
三重県亀山地方には、怪石を有する雄大な山々が連なります。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」に描かれた「筆捨山」は、そのうちのひとつ。野性味あふれる、重厚な濃いグレーから黒の色合いが特徴です。
寸法(mm)
Φ13~20内外
質量(kg)
15/袋
タイプ
砕石
1袋(15kg)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1パック(100本)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
軽井沢の「石の教会」に使われていることでも有名な安山岩。青みのある淡いグレーが、知的で上品な印象です。ほのかに混じり合うブラウンのトーンが色合いに奥行きを生み、クールな中にも温かみを感じさせます。
寸法(mm)
Φ90~250内外
質量(kg)
20/ネット
タイプ
グリ石
1袋(20kg)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷