エタノール 500のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
328件の「エタノール 500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化学薬品」、「エタノール」、「エタノール 試薬」などの商品も取り扱っております。
等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.79 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果 殺菌、除菌、消毒 成分 エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別 指定医薬部外品 保存方法 室温 用法 塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用期限 3年 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 エチルアルコール、Ethanol(95) 等級 特級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) 94.8-95.8 比重 d≒0.81 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-38 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格 本体 有効成分 エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 添加物 イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
1本(500mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ 詰替え用 エタノール濃度(w/w%) 86 成分 エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分 雑貨品 RoHS指令(10物質対応) 対応 エタノール濃度(v/v%) 90.24 効果 機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級 特級 容量(mL) 500 化学組成 C2H5OH 危険等級 アズワン品番 2-5963-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様 先端保護キャップ付 材質(本体) LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分 エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格 食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%) 50.18 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) エタノール濃度(v/v%) 58 効果 除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる場所の消毒に。 経済的な手指消毒剤。 手指にも使えます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 添加物 イソプロパノール
1本(500mL)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品名 ジクロロメタン 等級 特級 内容量(mL) 500 グレード 特級 化学式 CH2Cl2 名称 ジクロロメタン 濃度(%) ≧99.5 化学組成 CH2Cl2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 2-3127-46 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 84.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 75-09-2 別称 塩化メチレン
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用 等級 滴定用指示薬 IN 規格 指示薬溶液 IN 化学式 C20H14O4, C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81 化学組成 C20H14O4, C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系) 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL) 500 材質 インナーチューブ:LDPE 高さ(mm) 171 材質(本体) LDPE 口内径(Φmm) 33.8 材質(キャップ) PP 材質(ノズル) PP 胴径(Φmm) 74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分100mL中、局方エタノール83mL 添加物としてイソプロパノールを配合
医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(500mL)
539 税込593
当日出荷

サトウキビ由来の発酵エタノールを精製し、純度を高めたエタノールです。 手作り化粧水に、香料の薄め液に、植物成分の抽出に、精密機械のクリーニングに、センサー部分のふき取りなどに使用できます。
1本
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様 ●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml アズワン品番 65-2315-05
1本
705 税込776
当日出荷