エタノール 99のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
193件の「エタノール 99」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 溶剤」、「洗浄用エタノール」、「エタノール」などの商品も取り扱っております。
名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級 特級 名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ 詰替え用 エタノール濃度(w/w%) 86 成分 エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分 雑貨品 RoHS指令(10物質対応) 対応 エタノール濃度(v/v%) 90.24 効果 機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分 エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。 関連資料 (0.15MB)
1本(400mL)
1,488 税込1,637
当日出荷

名称 エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.79 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番 413-3901 質量(kg) 16.2 容量(L) 17 エタノール濃度(w/w%) 65.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%) 95~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16L 危険物の性状 水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。 名称 ネオエタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(14kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具・物品のお掃除に
用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。 冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。) 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に 密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。 組織 エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。 関連資料 (0.14MB)
1本(400mL)
1,788 税込1,967
当日出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 成分 イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 エチルアルコール、Ethanol(95) 等級 特級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) 94.8-95.8 比重 d≒0.81 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-38 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%) 68 成分 エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西石油製品販売BEST MOUCAL アルコール製剤
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称 燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分 エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

容量(L) 16 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(16L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分 エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格 食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%) 50.18 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) エタノール濃度(v/v%) 58 効果 除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)