エッジファインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「エッジファインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキューセンター」、「センターファインダー」、「芯出し」などの商品も取り扱っております。
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。 2018年トラスコ掲載ページ 1 1035
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g) 約80 繰返し精度(μm) ±2以内 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450~600
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm) 64.5 把握径(Φmm) 10 繰返し精度(μm) (位置決め)5 アズワン品番 64-5178-11 先端径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 146 芯径(mm) 10 先端角度 60°
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様 ストレートシャンクタイプ。通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジファインダのばねです。
用途アルミ加工用 適合機種 エッジファインダ
1個
749 税込824
3日以内出荷

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 材質 シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 測定子直径(Φmm) 10 硬度HRC(刃部) シャンク:58° 繰返し精度 ±0.002
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm) 90 シャンク径(Φmm) Φ12 精度(mm) ±0.005 測定球(mm) 10
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

仕様 応用例 = 検索センター。製品カテゴリ = ウィグラーセット。シャンク径 = 3/8インチ。。RS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番 208-3133 全長(mm) 85 材質/仕上 合金鋼 (HRC57) 質量(g) 50 先端径(mm) 4 測定子(mm) 10×10・4×6 アズワン品番 64-8734-18 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 500~700
1個
7,898 税込8,688
当日出荷