エッチングベンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「エッチングベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー ニッパー」、「ラジエターフィン修理」、「エッチング」などの商品も取り扱っております。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 136 先端形状 ロングノーズ 頭部厚(mm) 7 仕様 ばね付 トラスコ品番 828-3590 材質 機械構造用炭素鋼 質量(g) 75
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質 ステンレス(SUS410) 材質(グリップ) PP+エラストマー樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 124 先端形状 ラウンドノーズ/ショートノーズ 頭部厚(mm) 7 仕様 ばね付 トラスコ品番 828-3589 材質 機械構造用炭素鋼 質量(g) 70
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm) 130 トラスコ品番 820-2430 全長(mm) 130 質量(g) 40 切断能力(mm)軟鉄線 (先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) 銅線 (先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) アルミ線 (先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 856-8987 材質 ステンレスSUS410 サイズ 140mm平 質量(g) 50
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm) 150 バネ 有り 全長(mm) 150 質量(g) 48 寸法d(mm) 47.5 寸法e(mm) 7.5 寸法b(mm) 9.5 寸法h(mm) 1.3 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 寸法c(mm) 6.8 寸法g(mm) 1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 493-6515 材質 ステンレスSUS410 サイズ 標準タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 119 先端形状 フラットノーズ 頭部幅(mm) 11 頭部厚(mm) 8 柄幅(mm) 49 先端長(mm) 23 質量(g) 60 仕様 バネ付 トラスコ品番 853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 151 先端形状 フラットノーズ 仕様 ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番 788-1665 材質 特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g) 60 先端寸法(mm) 1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端 先細 サイズ(mm) 150 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 147 質量(g) 60 寸法A(mm) 147 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 52.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm) 150 トラスコ品番 760-8349 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 153 質量(g) 70 寸法A(mm) 153 寸法D(mm) 7.5 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状 フラットノーズ 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 111-1744 寸法(mm) 110 全長(mm) 112 質量(g) 55 種類 ノーズプライヤ 先端 ギザなし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤー
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 160 先端形状 ロングノーズ 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm) (ジョイント部)15 厚さ(mm) (ジョイント部)7.5 質量(g) 103 口先長(mm) 55 先端厚さ(mm) 9 先端幅(mm) 3
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm) 116 トラスコ品番 120-4882 材質 CRV2 寸法(mm) 113 質量(g) 40 硬度 HRC42±2(刃部) 先端形状 ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線 - 切断能力(Φmm) 銅線 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷