エナメル線のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
203件の「エナメル線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エナメル線0.2mm」、「ホルマル線」、「エナメル線 1.0mm」などの商品も取り扱っております。

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類 産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm) ±0.003 絶縁皮膜 2種 耐熱区分 120℃(E種) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エナメル線
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質 銅・ポリウレタン 質量(kg) 0.02
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。 通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途結束や補修、ディスプレイモーター用に 材質 銅・ポリウレタン 質量(kg) 0.02
1巻
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類 産業機械用ケーブル 絶縁皮膜 1種 耐熱区分 155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Φ0.4mm×10m
種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.4 全長(m) 10 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
161 税込177
当日出荷

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻) 1
1個(1kg)
9,700 税込10,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]エナメル線 14m巻
長さ(m) 14 線径(Φmm) 0.4 内容 電流の動き 科目 理科 準拠 理科小学校5年
1袋(10個)
2,710 税込2,981
当日出荷

1個
430 税込473
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質 銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg) 1
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 1 mm。断熱材 = PUR。外径 = 1.08mm。長さ = 80m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 1 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。スタンダード メット = BASEC認証。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容 10個 寸法(Φmm×m) 0.35×14
1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

仕様 ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.23mm。長さ = 1600m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷