- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- エナメル線 0.4mmのおすすめ人気ランキング
エナメル線 0.4mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新98件の「エナメル線 0.4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルマル線」、「エナメル線 0.5mm」、「コイル銅線」などの商品も取り扱っております。
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
長さ(m)
14
線径(Φmm)
0.4
内容
電流の動き
科目
理科
準拠
理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類
産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)
±0.003
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
1種
耐熱区分
155℃(F種)
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。
クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)
1
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.23mm。長さ = 1600m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
Φ0.4mm×10m
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.4
全長(m)
10
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 1 mm。断熱材 = PUR。外径 = 1.08mm。長さ = 80m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 1 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。スタンダード メット = BASEC認証。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.5 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.56mm。長さ = 286m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.5 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途結束や補修、ディスプレイモーター用に
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02