- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- エヌアイシ・オートテックのおすすめ人気ランキング
エヌアイシ・オートテックのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新732件の「エヌアイシ・オートテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベーシックフレーム」、「ねじ込み式 キャスタ m6」、「四角 ナット m6」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
2列溝×3列溝
質量(kg/m)
3.954
適合キャップ
ブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)
60
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
60×90
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
1464.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 65.1・Iy 132.6
サービス分類
オーダー・加工
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.437
適合キャップ
ブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)
20
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類
オーダー・加工
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
29
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
長さ(mm)
15~4000
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
1.594
適合キャップ
ブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×60
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
590.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 5.55・Iy 21.3
サービス分類
オーダー・加工
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
質量(g)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
2面溝
溝数
2列溝×2列溝
質量(kg/m)
2.562
適合キャップ
ブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)
60
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
60×60
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
948.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 43.6・Iy 43.6
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
質量(kg/m)
1.882
適合キャップ
ブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)
60
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
60×60
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
696.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 29.9・Iy 29.9
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
0.752
適合キャップ
ブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)
20
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
278.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 1.18・Iy 4.45
サービス分類
オーダー・加工
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M4フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M6
材質
ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理
(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質
ポリアミド[PA]
質量(g)
115/pack
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ(mm)
15~3000
形状
L形状
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.23
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
185
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
455.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 4.89・Iy 4.89
サービス分類
オーダー・加工
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスター
用途移動用
材質
(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
形状
自在車S
質量(g)
65
許容荷重(N)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
質量(kg/m)
2.409
適合キャップ
ブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)
60
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
60×60
表面処理(本体)
黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)
892.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 37.3・Iy 37.3
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×4列溝
質量(kg/m)
2.867
適合キャップ
ブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×120
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
1061.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 11.6・Iy 156.2
サービス分類
オーダー・加工