- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- エビス 気泡管のおすすめ人気ランキング
エビス 気泡管のおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新211件の「エビス 気泡管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行機」、「水準器 1/100」、「気泡管」などの商品も取り扱っております。
用途機器取付用
材質
本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)
11.5
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途機器取付用
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質
本体/アクリル。液体/石油系
質量(g)
2
取付け方法
両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
高さ(mm)
14
質量(g)
19
タイプ
丸型気泡管・取付タイプ
径(Φmm)
たち壁:33
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
ブラック
外径(mm)
47
穴径(mm)
3
径(mm)
穴ピッチ円:40
気泡管径(mm)
30
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
11
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番
410-5427
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
10
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
43
質量(g)
81
マグネット
1ヵ所
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)
120
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
91
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
-20~230
材質
シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm
55×255
用途ます測定
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
仕様
アルミ合金押出材硬化処理。前後左右測定可能。4本線レンズ付きアクリル水平気泡管。4本線アクリル垂直気泡管
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。
感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
厚さ(mm)
19.5
高さ(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。
長さ(mm)
50
高さ(mm)
35
厚さ(mm)
27
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
28
マグネット
なし
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。
木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。
アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番
485-0653
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
47
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
Φ9.5×40
高さ(mm)
10
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×15×55
高さ(mm)
15
質量(g)
55
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
カメラ用気泡管
材質
本体:アクリル樹脂
長さ(mm)
33
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
40
質量(g)
50
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
12.2
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番
410-5435
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)
16
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質
本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
75×30×15
質量(g)
38
感度
0.5mm/m=0.0286
精度(℃)
±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×15×55
高さ(mm)
15
質量(g)
55
感度(mm/m)
0.15=0.0086°
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷