エブリィ アシストグリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「エブリィ アシストグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキ 純正 アシストグリップ」、「車 手すり バー」、「NV200 アシストグリップ」などの商品も取り扱っております。







アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm) 約850~1400 耐荷重(kg) 最大約5 取付寸法(mm) 最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

仕様 - タイプ 六角穴付きボルト 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 材質(グリップ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm) - 寸法K(mm) - 寸法J(Φmm) -
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質 ポリプロピレン ブラック 質量(g) 38 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 25 取付け方法 丸穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
979 税込1,077
当日出荷


アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質 合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm) 1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷



乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ 材質 ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部) 耐荷重(kg) 90(本体)、1(フック部片側) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)