- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- エプロン面戸のおすすめ人気ランキング
エプロン面戸のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「エプロン面戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面戸」、「カラー鋼板折板」、「換気 面戸」などの商品も取り扱っております。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)
0.6
働き幅(mm)
600
長さ(mm)
2000
質量(kg/枚)
9
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
1ヶ所:7
種別
剣先:5/16
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)
39
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色
グレー
長さ(mm)
670
高さ(mm)
3~13
奥行(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
84
トラスコ品番
423-3158
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷