エポック21のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
69件の「エポック21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高硬度用エンドミル」、「OSG スリムシャンク」、「ろう付けエンドミル」などの商品も取り扱っております。
用途側面切削 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(コーナーR付)
用途側面切削・曲面加工・R加工 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途側面切削 仕様 仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質 超硬合金 表面処理 THコート 刃先形状 スクエア ねじれ角(°) 46 シャンク径公差 h6 関連資料 サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質 超硬合金 表面処理 THコート 刃数 6 刃先形状 コーナR ねじれ角(°) 46 シャンク径公差 h6 関連資料 サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックハードエンドミル
用途側面切削 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数 2 材質 高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°) 約30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm) 0~-0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックユニバーサルエンドミル
用途側面切削・溝切削 材質 超硬合金(CARBIDE) 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数 4 ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(レギュラー刃長)
用途平面切削・側面切削・溝切削 材質 超硬合金(CARBIDE) 仕様 荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数 4 ねじれ角(°) 43 シャンク径公差(mm) h6
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途側面切削 刃数 2 シャンク径公差(mm) h6 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°) 30
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク)
用途側面切削 材質 超硬合金(CARBIDE) 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数 4 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 43 シャンク径公差(mm) h6
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角 直刃 公差(mm) 0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差 +0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ミルスエンドミル
材質 超硬 刃数 4 表面処理 ATHコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 刃数 4 仕様 仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数 2 材質 極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°) 0 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)