エリアセンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
344件の「エリアセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン エリアセンサー」、「セーフティセンサ」、「プレス 安全装置」などの商品も取り扱っております。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。 長さ(mm) 13 幅(mm) 30 材質/仕上 プラスチック 検出方式 透過形 検出距離(m) 5 各種認証 CE 出力形式 NPNオープンコレクタ出力
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサ
従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類 エリアセンサ 検出光 多列 光色 赤外線 ヘッド形状 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 光軸数 5 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm) 100 材質 表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 干渉防止機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm) 25(光軸) 材質(ケース) 耐熱ABS 検出物体 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ) アクリル 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 490(約50G) XYZ各方向3回
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力 PNP出力 検出距離(m) 0.2~9 最小検出物体(mm) Φ25
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
付属品 クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 ピッチ(mm) (光軸)20 保護構造 IP65(IEC60529) 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)。IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)。IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)。ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)。UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ 接続 設定ツールの接続→機能設定:不可 材質(キャップ) ABS樹脂、PBT 応答時間 (ON→OFF)15ms以下。(OFF→ON)70ms以下。(安定入光時) コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 延長コード(m) 最大30 電源コード 接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m。芯数:投光器側5芯、受光器側6芯。コード径:Φ6mm。許容曲げR:R5mm 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 制御出力:入光時ON 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 汚染度(使用環境) 汚染度3(IEC 60664-1) 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手検出 光源(発光波長) 赤外LED 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm) Φ25の不透明体
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1組
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。 材質 ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル 長さ(mm) 22.6 幅(mm) 28.6 材質/仕上 アルミニウム 検出方式 透過型 電源電圧(V) 12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下) 保護等級 IP65 機能 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵 光源 赤外LED(850nm変調式) 制御出力 NPN 応答時間 10ms以下 使用周囲温度(℃) -10~55℃、保存時:-20~60℃ 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m) 7 使用周囲照度(Lx) 周辺光: 10000lx以下(受光面照度) 動作モード ライトオン 取得規格 CE、UKCA、EAC 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 IP等級 IP65
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)エリアセンサBWシリーズ
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式 透過形 検出距離(mm) 7000 接続 コード引き出しコネクタタイプ300m 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP65(IEC規格) 応答速度 10ms 検出距離(m) 7 取得規格 CE、RoHS 配線方式 配線引き出しコネクタ300mm RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.6MB)
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
付属品 投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 材質 本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 保護構造 IP65、IP67(IEC) 電源電圧(V) 24 DC±20% リップルP-P10%以下 制御出力 最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 保護回路 装備 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) 0.1~3 出力動作 全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
材質 (ケーズ)プラスチック 高さ(mm) 140 ピッチ(mm) (光軸)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 9.9×30×140 検出方式 透過形 検出距離(mm) 3000 接続 コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP40(IEC規格) 応答速度 30ms 検出距離(m) 3 取得規格 CE、RoHS 配線方式 配線引き出し2m RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.1MB) 検出対象 Φ35mm以上の不透明体
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Fingerタイプ)
仕様 ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチ セット内容 投光器・受光器セット 最小検出物体 Φ14mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサ
種類 エリアセンサ 光色 赤外線 ヘッド形状
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質 (ケーズ)プラスチック ピッチ(mm) (光軸)20 検出方式 透過形 検出距離(mm) 5000 接続 コード引き出しタイプ3m 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP40(IEC規格) 応答速度 7ms 検出距離(m) 5 取得規格 CE、RoHS 配線方式 配線引き出し3m RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.4MB) 検出対象 Φ30mm以上の不透明体
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)ピッキングセンサ
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質 検出部:PMMA 長さ(mm) 10.5 幅(mm) 30 材質/仕上 ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm) 140 質量(g) 梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm) 光軸:25 検出方式 透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース) PC、ABS 電源電圧(V) 12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級 IP40 光源 赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル 配線引出型(Φ4、2m) ケーブル Φ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体 Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m) 長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx) 太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モード ライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格 CE 出力形式 NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数 5個 検出幅(mm) 100 IP等級 IP40 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85 応答時間(ms) 30最大/max
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造 IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920) 出力 (補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 電源電圧(V) SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 制御出力 PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)。負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3。漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4。*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻 その他の機能 直列連結機能。連結数:3連結まで。総光軸数:255光軸まで。安全関連機能。インターロック。外部リレーモニタ(EDM)。プリリセット。PSDI。フィックスブランキング/フローティングブランキング。リデュースドレゾリューション。ミューティング/オーバーライド。相互干渉防止。PNP/NPN選択。応答時間変更 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 保護回路 出力負荷短絡保護 耐衝撃(耐久) Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 動作モード 制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) 干渉防止機能 (相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 耐振動 Class3M4(IEC TR60721-4-3) テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 出力形式 (補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class3M4(IEC TR60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下 光源(発光波長) 赤外LED 耐電圧(V) AC1000、50/60Hz 立ち上がり時間(s) (電源投入後)3以下 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
1個ほか
70,980 税込78,078
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)