- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ウエス
- エリエールプロワイプソフトマイクロワイパーのおすすめ人気ランキング
エリエールプロワイプソフトマイクロワイパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新97件の「エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用 ペーパータオル」、「医療 ワイプ」、「拭き取りペーパー」などの商品も取り扱っております。
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
色
ホワイト
材質
晒パルプ
凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
195×125
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。オイルチェックに対応。
色
ホワイト
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
やわらかい紙質とリントの少なさはそのままに、持ち運びの便利さと、ゴミの削減・保管スペースの削減を図りました。
用途ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに。
水や薬品に濡れても破れにくい。
ビーカーなどの実験器具の下敷きに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
毛羽立ちにくく、水や油のふき取りに適している不織布ワイパーです。
液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れています。
洗って使えます。
パルプ、PP配合品。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
色
ホワイト
独自の大型ピンエンボスで拭き取り性が高く、汚れをしっかり拭き取れます。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々なところで活用できます。
用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
色
ブラウン
材質
未晒パルプ
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
タテ方向にもヨコ方向にもすぐれた強度をもたせました。
力を入れて、円を描くように拭き取ってもやぶれにくい
高い摩耗性を実現!(パルプ100%タオルです)
細かなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。
ピンエンボス加工で汚れをしっかりかき取ります。
大量に使用する作業におすすめです。
用途一般工場における汚れの拭き取り全般。
材質
未晒パルプ
色
ブラウン
シートサイズ(mm)
380×280
仕様
3枚重ね
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色
茶(未ざらし)
仕様
4枚重ね
材質
パルプ100%
シリーズ
キムタオル
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色
ホワイト
トラスコ品番
378-3715
材質
パルプ
質量(kg)
11.6
タイプ
3枚重ねタイプ
シートサイズ(mm)
201×230(ポップアップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(132枚×36パック)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クレシアの業務用のワイパーです。
キズつきやすい面の汚れもこれで安心。
柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。
素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。
色
白
TGK品番
415-55-85-43
トラスコ品番
126-1916
材質
パルプ100%
枚数
3プライ×132枚
1枚の寸法(mm)
225×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色
白
材質
パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.49
質量(g)
396(パック)
タイプ
4ツ折
1枚の寸法(mm)
300×330
サイズ(mm)
150×165(4ツ折時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
古紙パルプ100%の紙ワイプです。
強度が強く厚みがあり、しっかり拭き取れる4枚重ねの紙ワイプです。
用途一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
病院や施設での掃除。
ディスポーザルで大量の使用が予想される作業現場。
色
ホワイト
材質
再生紙
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい。
片手で取り出せるポップアップタイプ
紙粉が少なく、やわらか&なめらか
ポリ包装タイプ
濡れても破れにくい
2枚重ねの優れた吸収力
食品衛生法に準じた試験実施済
用途試験器具、生産ライン、医療現場、感染対策などでの拭き取り
区分
新品
色
白
タイプ
2プライ(2枚重ね)
シートサイズ(mm)
230×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルプ100%使用した紙ウエスです。
エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。
材質
パルプ
色
白
仕様
4枚重ね
厚さ(mm)
0.12(一層あたり)
1枚の寸法(mm)
210×300
1箱(150枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
材質
パルプ
色
ホワイト
1枚の寸法(mm)
約200×約220
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約230×約123×約40
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準