エルズームのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
84件の「エルズーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VN型コンテナ」、「ルーペ付LEDスタンド」、「検査用 拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率 約1.7倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg) 約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約9(100%点灯時) スイッチ ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源 専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約750(100%点灯時) 光源 LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ) ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番 65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍) 約1.75 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 約930 消費電力(W) 約6.8(100%点灯時) 出力 DC12V(直流)0.5A 電源 専用ACアダプタ コード長さ(m) 約1.77 レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) 入力 AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源 LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×295×265 照度(Lx) 約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色 昼白色 材質(レンズ) ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍) 1.75 レンズサイズ(mm) 170 トラスコ品番 474-0017 質量(kg) 2.6 電源(V) DC12(ACアダプター付) 消費電力(W) 6.1 クランプ幅(mm) 2~65 アーム長さ(mm) 855 光源 白色PowerLED×56個 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率 3倍/約4.5倍(サブレンズ) 寸法(mm) 幅90×高さ228×厚さ36 材質(本体) ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g) 約85(電池を除く) レンズ径(Φmm) 90(メインレンズ) 使用電池 単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間 約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ) プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個) 白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
899 税込989
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍) 2、(サブレンズ:4) 質量(g) 940 消費電力(W) 5.5 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 レンズ径(Φmm) 85 全光束(Lm) 480 光源 白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×370×320 照度(Lx) 1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×280×160 材質(レンズ) ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率 2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm) 幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体) ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g) 約145(電池を除く) レンズ径(Φmm) 137(メインレンズ) 使用電池 単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間 約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ) プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個) 白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍) 2 トラスコ品番 855-2653 材質 レンズ:ガラス 幅(mm) 160 質量(g) 920 奥行(mm) 160 電源 単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm) 約250 光源 LED×24個 レンズサイズ(mm) Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍) 1.75 材質 PC,ABS,スチール 寸法(mm) 160×310×260 質量(g) 910 電源(V) 100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 410 機能 調光3段階 色温度(K) 6300 材質(レンズ) ガラス LED 24灯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率 2倍 トラスコ品番 449-5284 材質 (レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 レンズ径(Φmm) 178 定格周波数(Hz) 50-60 電源コード(m) 1.8 アーム長さ(mm) (下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍) 2 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC100-240 クランプ範囲(mm) 10-60 範囲(mm) レンズ可視:Φ116 電源コード(m) 1.5 アーム長さ(mm) 700 色温度(K) 5000 照度(Lx) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 60
1個
15,980 税込17,578
欠品中

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 90 質量(g) 930 種類 スタンドルーペ 電源 AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍) 2 寸法(mm) (レンズ)143 付属品 20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番 308-3608 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 20 電源 AC100V クランプ幅(mm) 55 アーム長さ(mm) 水平1150 垂直950 使用電球 20Wスリム管 アズワン品番 2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率 約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ) 付属品 レンズ収納袋 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約66(電池を除く) 電源 単4形乾電池×2本(別売) レンズ径(Φmm) 90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×224×18 光源 白色LED×2灯(交換できません) 連続点灯時間 約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合) 材質(レンズ) アクリルレンズ
1個
878 税込966
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率 2倍 電源 電池、コンセント、USB レンズ径(Φmm) 100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷