- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- エルダーのおすすめ人気ランキング
エルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新270件の「エルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーリフター」、「ハンドリフト」、「リカバリーサンダル」などの商品も取り扱っております。
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ
8 1192
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。
トラスコ品番
457-6993
2018年トラスコ掲載ページ
8 1194
1台
¥759,800
税込¥835,780
45日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ
8 1176
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
トラスコ品番
457-7001
2018年トラスコ掲載ページ
8 1192
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様
手動走行式。前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番
457-6934
ストローク(mm)
1410
全高(mm)
1925
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×75
回転数
(ハンドル)95回
フォークスライド外幅(mm)
170~690
昇降方式
手巻式
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥279,800
税込¥307,780
50日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様
手動走行式。前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番
457-6896
ストローク(mm)
1410
全高(mm)
1850
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×60
回転数
(ハンドル)40回
フォークスライド外幅(mm)
140~620
昇降方式
手巻式
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥259,800
税込¥285,780
45日以内出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)
600~1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)
アームスライド:700
全長(mm)
1585
全幅(mm)
695
全高(mm)
1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ステレオ150×45
車体質量(kg)
260
ロードセンター(mm)
アーム:960
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
50(18)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)
アームスライド:300
全長(mm)
1190
摘要
車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)
575
全高(mm)
1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム150×40
車体質量(kg)
約150
ロードセンター(mm)
アーム:900
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様
手動走行式
電源(V)
充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
GR-95D31R
充電時間(時間)
約7
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番
458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×40×20
揚程A(mm)
410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28
全長B(mm)
800
全幅D(mm)
550
全高C(mm)
1650
脚長さJ(mm)
540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
370(前脚)
フォーク外幅G(mm)
550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
高さ(mm)
(足)150
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー上昇式
走行タイプ
手動式
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)