- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- エルバ部品のおすすめ人気ランキング
エルバ部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新166件の「エルバ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ草刈機パーツ」、「草刈りロープ」、「エルバカッターBタイプ」などの商品も取り扱っております。
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様
叩き出しオート式
付属品
アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
三陽金属 エルバ 凄楽用部品です。
三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
適合
17346622
適合本体
極薄オート 0956
三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合
00736058
適合本体
デルカル 0555
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)
3
厚さ(mm)
36
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
133
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
三陽金属 ナイロンカッター オートミニ用部品です。
適合
00736067
適合本体
オートミニ 0557
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫なアルミ合金製。
取り付けたままコード交換OK。
仕様
手動巻き込み式
付属品
ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)
高さ(mm)
30
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
2.7
切る瞬間に鋸刃目があたりスパット鋭く軽い切れ味
形状
鋸刃型
仕様
コード形状鋸刃型 スプール巻。日本製。コード厚さ1.6mm幅3.6mm
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。
長さ(m)
100
形状
四角型
仕様
ボビン巻
トラスコ品番
382-2672
材質
ナイロン
色
ピンク
質量(g)
700
対辺(mm)
2.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
マックス355フリー刃用の部品です。
用途マックス355フリー刃用。
適合機種
オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
角皿
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷