エルボYのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
212件の「エルボY」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 排水 L字」、「塩ビ 二股」、「洗濯機排水アダプター」などの商品も取り扱っております。
排水トラップ テクノテックランキング1位
1台
1,098税込1,208
当日出荷

洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイランキング2位
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689税込758
当日出荷


パイプジョイント三方エルボ ステンレス製 25mm エスコランキング4位
1個
4,220税込4,642
翌日出荷

ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ランキング5位
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
1個
609税込670
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テクノテックエルボL
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
グレー材質エラストマー
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズURT60種類エルボシリーズURT60
1箱(8個)
9,898税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
449税込494
当日出荷


フジテック・ジャパンパイプ継手三方エルボ
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ
1個
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
1個
799税込879
当日出荷


完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ダブルブランチ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)。ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)