- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- エレクター キャスターのおすすめ人気ランキング
エレクター キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新357件の「エレクター キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ねじ込み式」、「エレクターシェルフ」、「ホームエレクター キャスター」などの商品も取り扱っております。
仕様
ストッパー付
アズワン品番
3-341-02
TKG品番
9-1200-0804
TKG品番(2017)
6-1071-0804
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
質量(g)
300
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)
4
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
(静止時)120、(走行時)80
入数(個)
2
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
材質
ナイロン樹脂
質量(kg)
0.2
色
ブラック
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
41
耐荷重(kg)
70(4個使用時)
静荷重(kg)
140
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
50
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
室温-40~80℃に対応し、移動時の安定性が増します。
室温-40~80℃に対応し、移動時の安定性が増します。
耐油・耐摩耗性に優れ、室温-20~85℃に対応します。
アズワン品番
3-341-01
TKG品番
9-1200-0803
TKG品番(2017)
6-1071-0803
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
帯電防止に優れ、室温-40~80℃に対応します。
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数
3
均等荷重(kg)
65/段
仕様
組立式
トラスコ品番
537-3603
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
815
ピッチ(mm)
調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
759×461×815
組立時間
1人30分
支柱径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-3537-02
棚板
上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)
1212
奥行(mm)
460
ポール
4本付属
材質(棚板)
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー
固定方法
テーパー固定方式
材質(ポール)
SUS304(18-8)ステンレス製
材質(ポール脚部)
(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト
棚板高さ調整(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。
材質(車輪)
帯電防止ウレタン車輪
ねじ径
M16
材質(金具)
SUS
耐油・耐摩耗性に優れ、室温-10~150℃に対応します。
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
材質
アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
材質
アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
材質(車輪)
ウレタン車
ねじ径
M16
材質(金具)
SUS