- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- エレクトレットコンデンサマイクのおすすめ人気ランキング
エレクトレットコンデンサマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「エレクトレットコンデンサマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサーマイク部品」、「電力増幅器」、「マイク/アンプ」などの商品も取り扱っております。
仕様
感度 = -47dB。指向性 = 単方向。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm。直径 = 9.7mm。高さ = 5mm。最大周波数 = 10kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 100Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥850
税込¥935
当日出荷
仕様
感度 = -40dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm。直径 = 9.7mm。高さ = 5mm。最大周波数 = 10kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 100Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥440
税込¥484
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類
工作キット
周波数特性
70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)
20×26
調整方法
(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)
0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)
DC3~20
利得(dB)
40(1kHz,DC15V時)
定格入力
5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
感度 = -44dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。取り付けタイプ = スルーホール。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様
感度 = -38dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V dc。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB(A)。寸法 = 6 x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 20kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 20Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
7日以内出荷
仕様
感度 = -40dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 100Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様
感度 = -40dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥550
税込¥605
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V dc。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 20kHz。最小周波数 = 20Hz。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
仕様
感度 = -41dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 1.5V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm。直径 = 9.7mm。高さ = 5mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥910
税込¥1,001
翌々日出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。取り付けタイプ = スルーホール。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥950
税込¥1,045
7日以内出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。取り付けタイプ = スルーホール。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
仕様
感度 = -47dB。指向性 = 単方向。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥630
税込¥693
7日以内出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類
工作キット
適合
(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)
DC8~12
入出力
2ch(ステレオ)
出力レベル
ラインレベル
利得(dB)
電圧/約220倍(+47)固定
待機電流
約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×66×17
仕様
感度 = -44dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥700
税込¥770
7日以内出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V dc。取り付けタイプ = リード線。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm。直径 = 6mm。高さ = 4.1mm。最大周波数 = 20kHz。最小周波数 = 20Hz。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
仕様
感度 = -41dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥550
税込¥605
7日以内出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
7日以内出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類
工作キット
S/N比
78dB(IEC)
スピーカー
4Ω~32Ω
最大電力
(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性
50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)
62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)
340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)
DC1.8~15
電流(mA)
(アイドリング)約7.5
入力抵抗
約45kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷