エレコム ハンディファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
65件の「エレコム ハンディファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 服」、「パソコン 冷やす」、「USB小型扇風機」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 質量(g) 約283(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約297×110×36(ケーブルを除く) 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 250 回転数 (ファン)3000±300RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約28 ファン 2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm) 最大風量(CFM) 約24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 420 回転数 (ファン)800±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約30 ファン 1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM) 約70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS、アルミ シルバー 質量(g) 約785(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×290×33 (ケーブルを除く) 機能 (風力切替)2段階 消費電流(mA) 420 回転数 (ファン)800±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約30 ファン 1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM) 約70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質 ABS、アルミ ブラック 質量(g) 約1530(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約405×280×64 (ケーブルを除く) 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 460 回転数 (ファン)1300±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約41 ファン 2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm) 最大風量(CFM) 約115
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g) 約115 ※本体のみ 外形寸法(mm) 幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W) 3 電源 充電式リチウムイオン電池 機能 風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間 約2.8時間 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1400 連続動作時間 約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力 5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品 ストラップ 幅(mm) 72 質量(kg) 0.05 高さ(mm) 133 奥行(mm) 28 スイッチ メイン:電源/風量切替ボタン モーター DCモーター 使用電池 単4形乾電池×3本 風量調整 2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時間(時間) 約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×35×213 充電時間(時間) 約3~4
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。
材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他 グリーン 高さ(mm) 160 質量(g) 180 縦(mm) 68 横(mm) 58
1個
3,890 税込4,279
5日以内出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。 付属品 USBケーブル 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.5x60x185 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 2000
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品 説明書、充電ケーブル、ネックストラップ 材質 本体:ABS、羽根:PP 羽枚数 2枚(7枚&5枚) 本体寸法(mm) 81×36×168 本体質量(g) 144 消費電力 5V/1A 連続使用時間(時間) 最大4 風量調整 4段階 充電時間(時間) 約4.5 バッテリー容量(mAh) 2000 mA 充電端子 Type-C
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品 充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm) 77×36×101 質量(g) 170 USBケーブル(m) 1 風量調整 3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間) 約3~4 入力電源 DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質 ABS 使用電池 単3乾電池×2本(別売) 本体サイズ(mm) 約82×120×32 アズワン品番 64-5186-28
1台
610 税込671
当日出荷

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容 本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質 ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g) 155 充電時間 約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間 6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.8×2.5×15.9 風量調整 5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池 リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力 DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手持ち、卓上 両用のハンディファン。弱中強の3段階でお好みの風量に調節できます。USB充電コードと手さげストラップ付属。外出時の携帯用としてもおすすめです。台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。
付属品 手さげストラップ、USB充電コード(0.7n) 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 約165 電源 リチウムイオン電池(1200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×65×225 連続使用時間(時間) 弱:約5、強:約1.5 生産国 中国 充電時間(時間) 約2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷