エレッセサングラスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
99件の「エレッセサングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「老眼鏡サングラス」、「サングラス」、「サングラス バイク」などの商品も取り扱っております。
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア ・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品 スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ 8カーブ 可視光線透過率(%) 撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78 コーティング (特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ) ポリカーボネイト 紫外線透過率(%) 0.1以下 (全カラー共通)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア ・従来品に比べて調光速度が大幅に向上 ・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品 KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ 8カーブ 可視光線透過率(%) 撥水クリア調光 81~17 コーティング (特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ) ポリカーボネイト 紫外線透過率(%) 0.1以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能 UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状 一眼型 質量(g) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15.5×16.0×4.5 材質(フレーム) TR90/ポリカ 材質(レンズ) TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能 UVカット 仕様 ノーズ調節可能 付属品 セミハードケース、取扱説明書 適合 大人用 質量(g) 17 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.1以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 40×140 紫外線カット 99.9%以上
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格 ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%) 313nm:0.0001。365nm:0.0001 質量(g) 22 仕様 防曇レンズ 形状 一眼型 機能 UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。
用途野外で身体を動かすときや運転時に。 機能 UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 仕様 UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド 付属品 スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%) 材質 硬質ナイロン 質量(g) 27 レンズ色 スモーク×アイスブルーミラー フレーム色 マットブラック 可視光線透過率(%) 14 特性 UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷


機能 UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状 一眼型 質量(g) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15.0×16.0×4.50 材質(フレーム) TR90/ポリカ 材質(レンズ) TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様 ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル レンズ 老眼付きポリカ偏光スモーク 材質(フレーム) プラ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能 UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状 一眼型 質量(g) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16.0×16.0×4.5 材質(フレーム) TR90/ポリカ 材質(レンズ) TAC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Air FlyAF-101C-2
鼻あてが無いので汗がたまらず空気も抜けるのでレンズが曇りにくいです。鼻で支えないので、鼻が低い方でもジャストフィット可能です。鼻に跡がつかず化粧や日焼け止めも落ちないので女性にも最適です。
用途屋外での活動時に。屋外でのスポーツ時に。 トラスコ品番 855-4782 セット内容 ケース、レンズ拭き布 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TR-90 質量(g) 25 2018年トラスコ掲載ページ 6 0050
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状 一眼型 機能 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm) 143×42 質量(g) 22 レンズ色 スモーク 材質(レンズ) ポリカハードコート
1個
969 税込1,066
当日出荷

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様 ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル レンズ 老眼付きポリカ偏光ブラウン 材質(フレーム) プラ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。 質量(g) 20
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6625 質量(g) 96000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。 紫外線透過率(%) 1.0 材質 ポリカーボネート樹脂 付属品 収納ポーチ 偏光率(%) 98 タイプ 男女兼用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 機能 UVカット、ツル調整可能、防傷加工 仕様 UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト 材質 フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート 高さ(mm) 50 質量(g) 34 全幅(mm) 163 レンズ色 マヅメグリーン フレーム色 グラデーションシルバー 可視光線透過率(%) 33 レンズ厚さ(mm) 1 特性 UVカット、ツル調整可能、防傷加工
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色 グレー レンズ厚さ(mm) 2 質量(g) 32.5 仕様 防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番 276-5888 形状 二眼型 材質(バネ部) ステンレス 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン 可視光線透過率(%) 約25 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷