- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- エレベーターバケットのおすすめ人気ランキング
エレベーターバケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新173件の「エレベーターバケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケット内容器」、「チェーンブロック 袋」、「メッシュコンベアー」などの商品も取り扱っております。
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
ナイラトロンバケットは、MC-Eナイロンを原料とした高荷重用エレベーターバケットです。
優れた耐摩耗性
優れた耐腐食性
非粘着性なので作業性が向上
優れた耐衝撃性
鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質
MC-Eナイロン
寸法E(mm)
10
フタ
なし
角度l(°)
60
角度m(°)
70
ポリプロピレンバケットは、軽量物搬送用のエレベーターバケットです。
優れた耐摩耗性
優れた耐腐食性
非粘着性なので作業性が向上
優れた耐衝撃性
鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質
ポリプロピレン
寸法E(mm)
10
フタ
なし
角度l(°)
60
角度m(°)
70
トラスコ品番
390-2404
適合機種
FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型
材質
ポリエチレン
質量(g)
600
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)
1500
材質
SS400相当
タイプ
A
材質
PP
タイプ
内容器
底面サイズ(mm)
200×150
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
仕様
887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番
852-9664
適合本体
ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
強力な荷重に耐えます。
取付け、取外しが簡単にできます。
コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
バケット取付用にも最適です。
スチール製品とステンレス製品があります。
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質
10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
種別
全ねじ
材質
ステンレス
公差D(mm)
±0.4
ねじ山種類
メートル並目
公差H(mm)
±0.2
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
材質/仕上
スチール
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト
仕様
ベルト強力:100N/mm
タイプ
エンドレス品
プライ数
1
ゴム厚(mm)
上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質
PP
フタ
なし