- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- エレベーターボタンカバーのおすすめ人気ランキング
エレベーターボタンカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「エレベーターボタンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エレベーターボタン」、「エレベーター カバー」、「いたずら防止カバー」などの商品も取り扱っております。
適合本体
UB2フランジ有り用
色
黒(枠)
タイプ
スプリングバッグ形セーフティガードバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
色
ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
材質
ポリカーボネート樹脂
色
透明
適合パネル厚さ(mm)
1~1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
85×85×45
色
透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
付属品
絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)
79×132
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
仕様
ワイドタイプ
種別
周辺部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
LB,UB・フランジ有り用
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×140.5×18.5
適合
LB・角形用
寸法(mm)
20×21×8
色
枠:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
材質
ポリカーボネイト
色
透明