- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- エンクロージャーのおすすめ人気ランキング
エンクロージャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,846件の「エンクロージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー エンクロージャー」、「スピーカー ボックス キット」、「エンクロージャー キット」などの商品も取り扱っております。
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。
色
ブラック
穴径(mm)
128
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様
●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m
質量(kg)
4.0(1台)
形式
スリットバスレフ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×330×265
インピーダンス
4Ω
定格入力
25W(最大入力:40W)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様
USB充電器:最大出力1.8A
付属品
Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)
W115×65
質量(g)
約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)
Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力
3W(最大4W)×2
スピーカー
Φ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)
45
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75~1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
25
音圧レベル(dB)
112
定格入力(W)
300
瞬間最大入力(W)
1100
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様
クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.)
付属品
電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4
質量(kg)
4.71
最大出力(W)
160
方式
アース:マイナスアース方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×230×78
使用電源(V)
DC14.4(11~16)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー
17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
35
再生周波数帯域(Hz)
30~58000
音圧レベル(dB)
出力:91
インピーダンス(Ω)
4
質量(kg/個)
0.711
付属品
ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:4
本体質量(g)
900
再生周波数帯域(Hz)
80~18000
最大入力(W)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属品
スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)
160
再生周波数帯域(Hz)
40~20K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
150
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様
コンポーネント:3.5インチコーン
適合
感度:79dB SPL(1W、 1m))
質量(kg)
2.7
形式
SR-Bass(TM)型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
322×162×118
音圧レベル(dB)
98SPL
コネクタ
バリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)
インピーダンス(Ω)
定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W
周波数帯域(Hz)
再生:65-180(-10dB)
許容入力
NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
30
音圧レベル(dB)
114
定格入力(W)
350
瞬間最大入力(W)
1300
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
30
音圧レベル(dB)
114
定格入力(W)
350
瞬間最大入力(W)
1300
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷