エンコーダ・デジタル計測器のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
99件の「エンコーダ・デジタル計測器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「ワイヤーセンサー」、「測長器」などの商品も取り扱っております。
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部) SUS304 保存温度範囲(℃) -20~80 出力相 A、B相
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様 速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品 コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g) 約400 電源(V) DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部) 芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V) Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式 トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級 IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm) 200 出力波形 2相方形波 取付穴径(Φmm) Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲 (温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク 1mN・m 保存温度範囲(℃) -10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2) 196 耐振動(m/s2) 19.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 位相差 90±45° 慣性モーメント(kg・cm2) 0.6 許容軸荷重(N) ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:255gcm2 質量(g) 400 タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 取付内径(Φmm) (軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA) 60以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 50×10-3 伝送距離(m) 15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IP50 相当 軸径(Φmm) 6 質量(g) 約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm) 38 動作温度範囲(℃) -10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz) 100 寸法PCD(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)23 質量(g) 約780 使用温度範囲(℃) 5~45 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 保護構造 IP50 消費電力(W) 3 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 10 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m(ACアダプタ及びプラグ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)20 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC10~26.5 保護構造 IP50 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 8 消費電流(mA) 150以下 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーローラ式エンコーダ
種類 ロータリエンコーダ 電源電圧(V) DC12 最高使用周速度(m/min) 120 材質(ローラー部) NBR 消費電流(mA) 40 ローラーサイズ(mm) 外周300±0.1% 応答速度 20kHz 出力信号 位相差2相信号 出力抵抗 4.7kΩ 質量(g) 約650
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m) (信号ケーブル)3 保護等級 IP53相当 断面寸法(mm) 37.5×49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 その他の変位センサ 印加電圧(V) DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%) ±20 出力スムーズネス 0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC500V 1分間 温度抵抗 ±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:4gcm2 質量(g) 70(ケーブル含む) タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 取付内径(Φmm) (軸)8 消費電流(mA) 50以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B、Z相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 5×10-3 伝送距離(m) 15以下 出力耐電圧(V) 30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m) 3 消費電流(mA) 最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm) 0.01 検出方式 電磁誘導方式 器差(mm) 0.03 繰返し精度(mm) 0.01 保護等級 IP66相当 機能 絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度 無制限 ねじ深さ(mm) 2未満
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 パルス/回転:2500。エンコーダー技術:リニア測定 。電源電圧:7 → 30 V。解像度:0.06 mm。IP評価:IP50, IP65。全体の高さ:55mm。全体の幅:55mm。全体的な深さ:50mm。動作温度 Min:-30℃。動作温度 Max:+70℃。取り付けタイプ:パネル取り付け。。PFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)