- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- エンジンオイルタンクのおすすめ人気ランキング
エンジンオイルタンクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新242件の「エンジンオイルタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルタンク用」、「潤滑油タンク」、「油タンク 小型」などの商品も取り扱っております。
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)
121
容量(L)
109
トラスコ品番
761-2460
セット内容
3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
27
色
ブルー
タイプ
標準
ピッチ(mm)
381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
425×425×1090
アンカー穴(mm)
Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)
431
仕様
ボールバルブ仕様
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
74
タイプ
角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
602×596×500
種別
組立式
寸法(mm)
(小物置台部)120
質量(kg)
8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク
容量(L)
478
仕様
BCSタンク2連式
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
911×635×2035
1台
¥309,800
税込¥340,780
35日以内出荷
取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
170×530×395
質量(kg)
5.5
容量(L)
(オイル)25
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク
容量(L)
717
仕様
BCSタンク3連式
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
165
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1366×635×2035
1台
¥469,800
税込¥516,780
35日以内出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)
109
内容積(L)
121
トラスコ品番
761-2478
セット内容
3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
31
色
ブルー
タイプ
ペール缶受台付
ピッチ(mm)
381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
425×425×1240
アンカー穴(mm)
Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤
貯油量(L)
289
仕様
JT-251B用防油堤
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
73
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1025×1130×330
1台
¥269,800
税込¥296,780
35日以内出荷
組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。
小分け作業の時間短縮ができます。
内容物が直接取り出せます。
クリーンに作業ができます。
さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)
2.3
色
アイボリー
高さ(mm)
約380(投入高さ)
タイプ
角型鋼管
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
580×335×330
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
249
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番
833-8033
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質
熱間圧延鋼板
質量(kg)
44
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
603×603×1438
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)
64.4
容量(L)
60
トラスコ品番
761-2508
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
13
色
ブルー
タイプ
標準
外径×高さH(Φmm×mm)
490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
仕様
蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)
ステンレス
容量(L)
22
トラスコ品番
797-2946
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
6
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)
265
タンク寸法(mm)
497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)
490
仕様
オイルコック仕様
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
100
タイプ
薄型ツインタンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1304×558×1648
1台
¥179,800
税込¥197,780
35日以内出荷
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。
タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。
容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L)
50
材質
受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール
直径(Φcm)
受皿/38
耐熱温度(℃)
受皿/120、タンク/100
危険物の類別
非危険物
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
89
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
15
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
483×483×841
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR
質量(g)
580
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
溶剤を除くほとんどの液体
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物