エンジンカッター 刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「エンジンカッター 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンカッター金属用」、「エンジンカッター 替刃」、「エンジンカッター ブレード」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm) 6.5 付属カラー(mm) 22、20、25.4 穴径(Φmm) 30.5 適合材 コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 両面補強 粒度 30 厚さ(mm) 4 硬度 BF 砥粒 A 結合度 R 適合切断材 パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用 仕様 乾湿両用 穴径(Φmm) 30.5 リング寸法(mm) 20/22/25.4 適合材 鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm) 3.2 チップ高さ(mm) 12 ダイヤ層長さ(mm) 40
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm) 30.5 粒度 #30~#36 研削材 A(アルミナ系) 材質 結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度 砥石/R 最高使用周速度(m/min) 6000 適合切断材 鉄鋼用
1箱(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm) 30.5 粒度 #20 研削材 C・GC(炭化珪素系) 材質 結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度 砥石/S 最高使用周速度(m/min) 6000 適合切断材 コンクリート、石材、鋳鉄管
1箱(10枚)
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど 仕様 乾式
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など) 粒度、硬度 A30R・BF 外径(mm) 305 厚さ(mm) 4 穴径(mm) 30.5 タイプ 金属用 最高使用周速度(m/s) 100
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

外径(Φmm) 305 刃厚(mm) 2.8 内径(Φmm) 30.5 トラスコ品番 788-7159 適合機種 エンジンカッター 寸法(mm) (1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g) 1340 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6300 刃幅(mm) 7 適合被削材種 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度 30 厚さ(mm) 4 砥粒 A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用 穴径(Φmm) 30.5 仕様 乾式 適合材 鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等 チップ幅(mm) 8.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容 P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 仕様 乾式 チップ幅(mm) 6 適合被削材種 硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
1枚
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容 アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズ フリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 素材 ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業黒いイナヅマGL
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 6.0
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW) 3.7 エンジン形式 空冷2サイクル 排気量(cc) 74
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断 外径(Φmm) 305 厚さ(mm) 4 粒度 24 砥材 A 仕様 両面補強 結合剤 B 主要切断材料 鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等 結合度 T 最高使用周速度(m/s) 100
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業GH950 358×3.2×8.0
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用 適合材 電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート 外径(Φmm) 358 刃厚(mm) 3.2 材質 工具鋼 タイプ 乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6200 最大切込深さ(mm) 約100 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 8
1枚
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)