- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- エンジンカッター金属用のおすすめ人気ランキング
エンジンカッター金属用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新101件の「エンジンカッター金属用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンカッター ブレード」、「エンジンカッター用切断砥石 金属用」、「エンジンカッター 替刃」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#30~#36
研削材
A(アルミナ系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度
砥石/R
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
鉄鋼用
仕様
両面補強
粒度
30
厚さ(mm)
4
硬度
BF
砥粒
A
結合度
R
適合切断材
パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)
粒度
30
厚さ(mm)
4
砥粒
A
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4
粒度
24
砥材
A
仕様
両面補強
結合剤
B
主要切断材料
鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等
結合度
T
最高使用周速度(m/s)
100
上質なダイヤで抜群の切れ味。
高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。
真空金属溶着製法で長切れ。
電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。
突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。
効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に
切断可能 材質
ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
穴径(Φmm)
30.5
ダイヤ層厚さ(mm)
3
適合機種
ハンドカッター(エンジン)
止ピン穴径(Φmm)
12
穴数
(ピン)1
リング寸法(mm)
20.22.25.4
ダイヤ層幅(mm)
7
寸法P.C.D.(mm)
57.2
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#20
研削材
C・GC(炭化珪素系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度
砥石/S
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
コンクリート、石材、鋳鉄管
厚さ(mm)
4.0
粒度
24
砥粒
GC
硬度
BF
結合度
R
適合切断材
ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材
鉄・ステンレス
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
粒度
46
主要切断材料
一般鋼
外径D(Φmm)
180
直径(Φmm)
180
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
7600
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
20/22/25.4
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
12
ダイヤ層長さ(mm)
40
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)
6.5
付属カラー(mm)
22、20、25.4
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、ブロック、石材
抜群の切れ味と驚異の耐久性
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
最高使用周速度(m/s)
100
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。
手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。
一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。
仕様
有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用
材質
台金:工具鋼(SK材)。チップ:ダイヤ砥粒
適合材
鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.4
仕様
乾式
トラスコ品番
758-6639
セット内容
変換リング20・22・25.4
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(kg)
2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6300
使用工具
エンジンカッター
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
チップ高さ(mm)
2
1枚
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷