- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- エンジンブロア
- エンジンブロアー バキュームのおすすめ人気ランキング
エンジンブロアー バキュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「エンジンブロアー バキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンブロアー」、「エンジン 式 ブロワー」、「ガーデンブロワーバキューム」などの商品も取り扱っております。
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)
13
最大風速(m/s)
82
付属品
衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)
4.3
タイプ
2サイクル
タンク容量(L)
0.5
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
排気量
30cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量
10m3/min
付属品
ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色
レッド
本体質量(kg)
4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
風量(m3/min)
(平均)10
最大風速(m/s)
63.9
仕様
フラットノズル付き
質量(kg)
約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×230×330
排気量(mL)
21.1
使用燃料
混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)
3.1
燃料タンク容量(L)
0.6
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR6A
始動方式
(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
便利なブロワ&バキューム兼用機。
エコエンジン搭載。
クルーズコントロール付。
始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)
8.7
本体質量(kg)
4.3
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
25.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×280×345
燃料タンク容量(L)
0.47
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグ
NGK BPM8Y
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)
12
風速(m/s)
70
セット内容
エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)
4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)
25.4
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.45
運転音(dB)
83
始動方式
リコイルスターター
混合比
(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)
12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)
(本体)3.6
燃料タンク容量(L)
0.55
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)
76.2
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm3)
25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)
13
最大風速(m/s)
70
仕様
(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)
4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×280×350
燃料タンク容量(L)
0.45
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))
104
排気量(cm3)
25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
排気量(mL)
25.4
風量(m3/min)
12.8
最大風速(m/s)
76.2
燃料タンク容量(cc)
545
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)
3.6
仕様
噴管:先端R形状丸噴管
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品
ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード
トラスコ品番
379-9271
容量(L)
(ダストパック)35
消費電力(W)
1100
吸込仕事率(W)
低速/36、高速/71
ノズル口径(Φmm)
122
比率
(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)
21.8
最大風速(m/s)
105.6
質量(kg)
9.6
燃料タンク容量(L)
2.1
騒音レベル(dB(A))
77
排気量(cm3)
65.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)
12.8
最大風速(m/s)
76.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)
3.6
燃料タンク容量(L)
0.55
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm3)
25.4
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
仕様
バキュームキット付き
質量(kg)
6.6
使用時間
(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。
吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に
トラスコ品番
759-0814
セット内容
作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ
色
本体:赤、ノズル:黒
消費電力(W)
吹き出し1250、吸い込み1250
騒音値(dB)
100
ダストバッグ容量(L)
35
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品
ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)
集塵機真空度(kPa)
3.7(380mm水栓)
集塵機風量(m3/min)
7
関連資料
(1.4MB)
集じん量(L)
25
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に
仕様
スークプラグ:NGK BPMR7A
風量(m3/min)
14
全長×全幅W×全高(mm)
(外形)354×435×495
乾燥質量(kg)
(本体)9.1
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
リコイルスタート
最大風量(m/s)
90
排気量(cm3)
62
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。
セット内容
本体・50L集塵袋・ベルト
材質
ABS樹脂、PP他
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
11000~15000
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
付属品
肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19)
寸法(mm)
長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く)
質量(kg)
3.8(噴管、燃料を除く)
排気量(mL)
20.6
使用燃料
混合50:1(FC/FD級)
風量(m3/min)
10.5
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム
点火プラグ
BPMR8Y
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分