- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- エンジンポンプ用 散水ホースのおすすめ人気ランキング
エンジンポンプ用 散水ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「エンジンポンプ用 散水ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン ポンプ ホース」、「エンジンポンプ 散水ノズル」、「エンジンポンプ」などの商品も取り扱っております。
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)
25
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.28MB)
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。
付属品
切替ノズル
トラスコ品番
408-3903
材質
ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
2
使用圧力(MPa)
1
ホース長さ(m)
8
耐熱温度(℃)
80
適合ポンプ
吐出口径25mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品
タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質
持ち手部分塩ビ缶
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に
トラスコ品番
797-4035
適合機種
SEV-25Lなど
材質
アルミ
寸法(mm)
25
質量(g)
250
アズワン品番
64-6358-91
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。
ホース長さ(m)
8
適合ホース内径(Φmm)
20(接続部分は25)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット R型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.15MB)
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色
ブルー
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
規格
食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)
(水)0.78
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-45
主な用途
散水用
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類
ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
全長(mm)
420
本体質量(g)
360
適合ホース内径(Φmm)
15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール
仕様
JZ自在散水ノズル付
ホース長さ(m)
8
給水口径(Φmm)
25
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷