エンジン刈払機 4サイクルのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
94件の「エンジン刈払機 4サイクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 4 サイクル エンジン 草刈 機」、「4サイクルエンジン搭載 刈払機」、「4スト エンジン 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容 チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm) 2310 幅(mm) 250 高さ(mm) 360 タイプ スロットルレバーSタイプ 使用燃料 混合ガソリン(FD級)50 動力 2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L) 1.03 付属品 チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質 操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2900×300×360 草刈刃(Φmm) 255 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式 ツインスロットル スパークプラグ BPMR8Y エンジン形式 Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2) 3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別 10"チップソー(255×40P) キャブレター ダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式 EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 片肩掛けバンド 刃形 刈刃:チップソー 乾燥質量(kg) 5.4 ハンドル形状 U字ハンドル 排気量(cm3) 25.0
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い 仕様 (刈刃)10インチチップソー 質量(kg) 4.8 タンク容量(L) 0.75 排気量(mL) 25.5 スパークプラグ NGK BPMR7A ハンドル形状 両手ハンドル 肩掛けバンド 両肩タイプ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L) 1.03 付属品 チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm) 255 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグ BPMR8Y エンジン形式 Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番 361-6789 長さ(mm) 1780 寸法(mm) 刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A) 5.8 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 7800 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 軽量チップソー 延長コード(m) 10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様 パイプ:標準 サイズ(inch) チップソー:9 排気量(mL) 21.7 全長(cm) 184.4 パイプ直径(Φmm) 24
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品 刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg) 4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1770×610×305 排気量(mL) 25.6 ハンドル 両手ハンドル 使用燃料 混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L) 0.6 点火方式 電子点火 キャブレター ダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグ BPMR8Y 刈刃外径(Φmm) 255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg) 3.6 サイズ(inch) チップソー:9 排気量(mL) 21.7 ハンドル形状 ループハンドル
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品 刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg) 4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1770×610×305 排気量(mL) 25.6 ハンドル 両手ハンドル 使用燃料 混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L) 0.6 点火方式 電子点火 キャブレター ダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグ BPMR8Y 刈刃外径(Φmm) 255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様 肩掛式 セット内容 チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品 肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類 エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料 混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L) 0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様 スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質 ロングカーボン桿 質量(kg) 桿:2.6、エンジン:5.8 タイプ ビーバーグリップ タンク容量(L) 1 寸法(Φ×mm) 24×2650、伝動軸フレキ:7×2636 エンジンメーカー 三菱エンジン 混合比 50:1 FC級 FD級 排気量(cc) 32.6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 適合範囲 サイクルエンジン 付属品 注入ノズル トラスコ品番 390-9867 褐色 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL ISO規格 VG56 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用 付属品 保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 排気量(mL) 25.4 レバー形式 ツインスロットル 使用燃料 混合燃料 燃料タンク容量(L) 0.7 スパークプラグ BPMR8Y 始動方式 リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKKB-2665L
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品 刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg) 7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2674×250×356 排気量(mL) 25.4 使用燃料 混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L) 1.03 点火方式 フライホイールマグネト電子点火 キャブレター ロータリー式 点火プラグ NGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm) 255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品 刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1765×610×300 排気量(mL) 20.6 ハンドル 両手ハンドル 使用燃料 混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L) 0.4 点火方式 電子点火 キャブレター ダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグ BPMR8Y 刈刃外径(Φmm) 230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg) 8.4 サイズ(inch) チップソー:10 排気量(mL) 33.6 全長(cm) 230.4 全高(cm) 41 ハンドル形状 ループハンドル 全幅(cm) 31.5
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷