- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- エンジン溶接兼発電機のおすすめ人気ランキング
エンジン溶接兼発電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「エンジン溶接兼発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機・溶接機」、「溶接機付き発電機」、「マキタ 溶接機」などの商品も取り扱っております。
使用率(%)
50
トラスコ品番
758-7881
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
出力電流(A)
DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
635×466×562
乾燥質量(kg)
61
燃料タンク容量(L)
10
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式
ヤマハMZ200
力率
1.0
電流調整範囲(A)
DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
59
定格出力(kVA)
2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)
50
仕様
スローダウン機能付
その他
国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番
462-5561
幅(mm)
990
質量(kg)
181
高さ(mm)
750
奥行(mm)
590
電圧(V)
100
方式
セルスタータ方式
騒音値(dB)
65
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~180
出力(kVA)
3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど
定格電圧(V)
直流:12
周波数(Hz)
交流電源:50/60切替式
燃料タンク容量(L)
10
仕様
エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上
質量(kg)
62
定格電流(A)
交流:30、直流:8
定格出力電流(A)
溶接電源:135
使用率(%)
溶接電源:60
騒音値(dB)
無負荷時dB(A):58(7m)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×525×627
バッテリー
YUASA YTX7L-BS
適合溶接棒(mm)
溶接電源:Φ1.6~Φ3.2
連続運転時間(h)
負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6
交流定格出力(kVA)
3
電流調整範囲(A)
溶接電源:30~135
定格負荷電圧(V)
溶接電源:25.4
定格電源
交流:100V
点火プラグ
型番:BPR6ES(NGK)
エンジン型式
LC170FD-3
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
短絡電流(A)
溶接電源:150
エンジンオイル量(L)
0.6
排気量(cc)
エンジン:212
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
軽量34.5kg。(溶接専用機)
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様
エンジンスタータ・バッテリー充電機能付
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
乾燥質量(kg)
34.5
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40~DC130
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)
40
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
34.5
燃料タンク容量(L)
3.6
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)
50
仕様
オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)
96
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
730×545×647
定格電流(A)
(発電)35
定格出力電流(A)
DC170
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
15
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
連続運転時間(h)
(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)
DC30~190
定格出力(kVA)
(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)
60[LwA88]
1台
¥409,800
税込¥450,780
3日以内出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)
50
仕様
周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)
79
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
689×498×625
定格電流(A)
(発電)32
定格出力電流(A)
DC145
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
12
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
MZ300
電流調整範囲(A)
DC30~160
定格出力(kVA)
(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)
59.0[LwA87]
アズワン品番
64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
8.4
仕様
エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番
419-8417
種別
セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)
680
質量(kg)
61
全幅(mm)
445
全高(mm)
555
騒音値(dB)
56~62
連続運転時間(h)
7.9~20
交流定格出力(kVA)
100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
40
適合溶接棒(mm)
低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品
手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×120×220
定格使用率(%)
20
使用率(%)
20
定格入力電流(A)
15
場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。
バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)
20
トラスコ品番
452-5302
質量(kg)
58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)
定格出力電流(A)
170
入力電圧(V)
単相、AC100
定格入力(kVA)
1.5
機能
過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
520×300×445
バッテリー
17Ah×5(60V)
適合溶接棒(mm)
Φ2~Φ4
充電時間
60分(80%充電まで)
電流調整範囲(A)
30~180(無段階)
入力周波数(Hz)
50/60
定格負荷電圧(V)
DC26.8
充電方式
定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
¥299,800
税込¥329,780
22日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)
乾燥質量:49。整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)
72
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
溶接用電源:25.2。単相交流電源:100
定格出力(kW)
溶接用電源:3.28
エンジン形式
ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)
0.6
始動方式
リコイル式
燃料
ガソリン
コンセント個数
JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)
単相交流電源:1.5
定格使用率(%)
40
燃料消費量(L/h)
1.07
溶接電流(A)
6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×435×465
定格電流(A)
130
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
燃料タンク容量(L)
7
トラスコ品番
462-5650
エンジン総排気量(cm3)
196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様
騒音指定:超低騒音型
セット内容
本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)
95(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
687×494×630
乾燥質量(kg)
87
燃料タンク容量(L)
10
音響パワーレベル(dB)
LwA84:60
最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。
特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1[5.6]/3600
騒音値(dB(A)/7m)
68
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
エンジン形式
ホンダ空冷4サイクルGX200
機能
周波数切替、リコイル、スローダウン
連続運転時間(h)
溶接:7.0。発電:5.0
定格電流(A)
18
定格出力(kVA)
1.8
定格出力電流(A)
DC130
定格使用率(%)
40
電流調整範囲(A)
DC40~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×427×460
燃料
無鉛ガソリン
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
燃料タンク容量(L)
8.4
トラスコ品番
758-7872
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。
トラスコ品番
146-4686
幅(mm)
730
高さ(mm)
647
径(Φmm)
溶接棒:2.0~4.0
奥行(mm)
545
電圧(V)
単相3線式100/200
タンク容量(L)
15
キャスター
装備(ストッパー付き)
使用率(%)
50
使用燃料
レギュラーガソリン
騒音値(dB)
64
連続運転時間(h)
9.0(溶接時)
エンジンタイプ
ヤマハ MZ360
電流範囲(A)
DC30~190
出力(kVA)
5.0
NETIS番号
CG-120036-VE
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)
50
仕様
オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付)
質量(kg)
(本体のみ)97
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647
定格電流(A)
(発電)35
定格出力電流(A)
DC170
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
15
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
連続運転時間(h)
(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)
DC30~190
定格出力(kVA)
(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)
60[LwA88]
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷