- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- エンジン運搬機のおすすめ人気ランキング
エンジン運搬機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「エンジン運搬機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン キャリー」、「クローラー台車」、「農作業 運搬 車」などの商品も取り扱っております。
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
33
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)
48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)
最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)
120
全長×全幅W(mm)
パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
1350×740×830~900
バッテリー
DC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式
前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)
低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)
120
仕様
最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質
フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)
35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)
(左右ガードフレーム)各60
モーター
直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)
上/980、中/950、下/870
機能
過電流保護
ブレーキ形式
前輪ディスクブレーキ
バッテリー
DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ
前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力
26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力
AC100V~240V
フレーム(mm)
(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
5
作動温度(℃)
-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0106
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ
4輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質
耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容
バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0092
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)
30
タイプ
3輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
30
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に
仕様
●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)
クローラ・接地:575
幅(mm)
幅:150
全長(mm)
荷台:900~1250、機体:1475
質量(kg)
機体:105
形式
主クラッチ:ベルトテンション式
全高(mm)
機体:900
構造
荷台:固定
外幅寸法(mm)
クローラ:590
ブレーキ形式
内部拡張式
燃料タンク容量(L)
1.6
エンジンタイプ
空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン
始動方式
リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
2.2[3.0]
エンジン型式
GB101LN
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)
【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5
地上高さ(mm)
最低:60、荷台床面:330
変速段数
前進1・後進1
側板高さ(mm)
荷台:120
変速
ギヤ選択
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ
前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)
120
本体質量(kg)
45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)
フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)
(上)980、(中)930、(小)880
バッテリー
DC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)
8~14
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行時間
2時間(100kg積載時)
登坂角度
12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ブレーキ
ハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)
直流36(18×2)
最大積載量(kg)
平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)
1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級
IPX4
使用時間
約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機
DCブラシレスモーター
タイヤタイプ
前輪/後輪:チューブ式
組合対応
【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式
スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)
前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)
7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度
12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最大積載量(kg)
110
トラスコ品番
485-0076
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
810×1370×860
モーター出力(W)
250Wホイルインモーター
バッテリー容量(Ah)
24V/12Ah鉛酸バッテリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行時間
約6時間(バッテリー満充電時)
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷