- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 血圧計
- エンドテストのおすすめ人気ランキング
エンドテストのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新180件の「エンドテスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カフ圧計」、「携帯血圧計」、「水銀レス血圧計」などの商品も取り扱っております。
付属品
ルアータイプ延長チューブ×1本
測定範囲
0~120cmH2O
アズワン品番
8-1233-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00178000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品
ストラップ、接続チューブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×53×141
アズワン品番
8-6259-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:44B2X1000100177A
松吉医科器械コード
24-4140-00
加圧圧力(hPa)
0~70
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位
上腕
付属品
キャリングバッグ
材質
(本体)ABS
測定範囲
20~300mmHg
質量(g)
150
測定精度
4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)
23~32
腕帯(mm)
146×485
医薬品医療機器等法
一般医療機器
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様
置針式
測定範囲
0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)
サイズ
全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm
質量(g)
約200
アズワン品番
8-3833-01
1個
¥29,502
税込¥32,452
13日以内出荷
褥瘡ポケットの大きさをスケールチューブを挿入して簡単に計測します。
スケールチューブ先端のライトが点灯しますので、皮膚表面からポケットの位置が確認できます。
スケールチューブは柔らかい素材ですので、ポケット内の組織を傷つけません。
セット内容
本体(電池ケース+スケールチューブ)、ディスポカバー×100枚、携帯用ホルダー
材質
(電池ケース)真鍮、(スチールチューブ)ポリ塩化ビニール
電源
単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B3X10000500001
松吉医科器械コード
23-2420-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
No.555用交換用メーターのみです。
材質
ポリカーボネート樹脂
測定範囲
20~300mmHg
パネルサイズ(mm)
Φ60×34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021555001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲
0~200mmHg
質量(g)
185
電源
006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)
65×175×350
アズワン品番
0-9048-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)
55×16.9×110
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0~±1(表示値に比例)
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20~70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0~50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15~85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位
上腕
付属品
ソフトケース
測定範囲
0~300mmHg
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様
ラテックスフリー
汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。
清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位
上腕
電源
単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)
約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×217×228
機能
姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命
250回(目安)
メモリー機能
2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)
17~32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
50
電源
単4乾電池×1個(付属)
測定精度
±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)
22~32
医薬品医療機器等法
一般医療機器