- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- エンドプレートのおすすめ人気ランキング
エンドプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,646件の「エンドプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸抜け止め」、「エンドワッシャー」、「止め金具」などの商品も取り扱っております。
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンドプレート
長さ(mm)
-
寸法(mm)
50×10
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容
20コ入
材質
本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
SUS303
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質(本体)
SUS303
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応