エンドミル 15度のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
142件の「エンドミル 15度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60度 面取りカッター」、「テーパーエンドミル」、「彫刻ビット」などの商品も取り扱っております。
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 刃長(mm) 6 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm) 2 ねじれ角 30° R公差(mm) 0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 4 ねじれ角(°) 25 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ片半角許容差(分) ±10 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数 4 材質 超微粒子超硬合金 ねじれ角 30° R公差(mm) 0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 ねじれ角 30° R公差(mm) 0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 2 ねじれ角(°) 25 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ片半角許容差(分) ±10 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数 2 ねじれ角(°) 30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 4 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理 TiAlN 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 刃長(mm) 15 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm) 4 ねじれ角 30° R公差(mm) 0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°) 60 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 40 加工内容 面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質 高級粉末ハイス(XPM) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 テーパ片半角許容差(分) ±10
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 刃長(mm) 20 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm) 6 ねじれ角 30° 首角γ(°) - R公差(mm) 0.2
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 粉末ハイス(SPM) 刃数 4 ねじれ角(°) 25 外径許容差(mm) 0~-0.03 テーパ片角許容差(分) 0~-10
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質 超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数 4 質量(g) 884 表面処理 UT RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,443 税込5,987
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 2 ねじれ角(°) 25 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ片半角許容差(分) ±10 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質 高コバルトハイス(SKH57) ねじれ角(°) 25 外径許容差(mm) ±0.05 テーパ片角許容差(分) 0~-10
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数 4 材質 超微粒子超硬合金 刃長(mm) 20 小径(Φmm) 5 ねじれ角 30° R公差(mm) 0.2
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ半角公差 ±5’ 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)