エンドレスリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
255件の「エンドレスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドレスベルト」、「エンドレス」、「スリング エンドレス」などの商品も取り扱っております。
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別 エンドレス形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 エンドレス形 等級 JIS B 8811規格品 JIS規格 JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別 エンドレス形 ベルト幅(mm) 40 ベルト厚(mm) 5 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質 鉄、PVC 穴数 34 適合サイズ A4
1袋(10本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業 種別 エンドレス形 材質 布:ナイロン/芯:ポリエステル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別 エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)キングスリングベルト・エンドレス形
種別 エンドレス形 材質 超強靭柔軟性ポリエステル 規格 JIS B8818 Ⅲ等級 等級 JIS3等級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用 材質 ポリエステル 規格 JIS B 8818規格品 3等級 等級 JIS B 8818 ベルト厚(mm) 8~9
1本
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別 エンドレス形 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質 芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 エンドレス形(N形) ブルー
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質 ポリエステル 形状 エンドレス 等級 JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ベルト幅(mm) 50 規格 JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t) 3.2 材質 ナイロン ベルト厚(mm) 8~9
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
599 税込659
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別 エンドレス形 材質 芯/ポリエステル、表面布/ナイロン 形状 エンドレス形
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具 材質 ポリエステル タイプ エンドレス形 規格 JIS B 8818 4等級
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト幅(mm) 100 規格 JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t) 4 材質 ポリプロピレン 使用荷重(t) (最大)4 ベルト厚(mm) 10~11
1本
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)