エンバランス 袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「エンバランス 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰ベルト扇風機」、「ジップロップ」、「防暑服」などの商品も取り扱っております。
原料に独自技術を施し、食品をイキイキさせて栄養分を保ちます。角が丸いので、ゴミが溜まりにくく洗いやすくなりました。冷凍もしていただけます。
材質 ポリエチレン(エンバランス加工) 耐熱温度(℃) -20~80
1セット(11枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お米屋さんも認めたエンバランス米5kgサイズ保存袋。独自技術による加工で新鮮なまま保存できます。
材質 ポリエチレン(エンバランス加工) 耐熱温度(℃) -20~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×12×320
1セット(8枚)
949 税込1,044
11日以内出荷

クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。
材質 (本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン 形状 角形 耐熱温度(℃) (本体)-20~110、(フタ)-20~100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手作り味噌や、ぬか床梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。深型タイプなので、背が高い食材の保存にも対応できます。下ごしらえから保存、調理までお役立ちできます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(L) 3.5 形状 角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×17×12.5 本体:グレー/フタ:半透明 耐熱温度(℃) (本体)-10~140、(フタ)-30~70
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。
材質 (本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム 容量(mL) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.5×5.5×18.9 耐熱温度(℃) (本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジッパーバッグでは入りきらない大きな野菜、大量の野菜を一度に保存するのに便利な大袋セット。チャックはありませんが、エンバランス加工は鮮度保持効果があるので、くるっと丸めるだけでOK
寸法(mm) 200×17×325 材質 ポリエチレン(エンバランス加工) 容量(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×17×325
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 形状 角形 耐熱温度(℃) (本体)-20~140、(フタ)-30~60
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体、フタともにポリプロピレン素材ですので、フタを緩めれば電子レンジでの温めも可能です。
材質 (本体、フタ)ポリプロピレン 容量(mL) 130 形状 丸形 直径×高さ(cm) 7.4×5 サイズ XS
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質 (本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン 形状 丸形 耐熱温度(℃) (本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法 口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm) Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンバランスバランスラップ
安心して使えるエンバランス加工したラップがあれば良いのに、とのご要望にお答えした商品です。エンバランスは原料に独自技術を施し、食品をよりイキイキさせて栄養分を保ちます。
耐冷温度(℃) -70 耐熱温度(℃) 110 材質(フィルム) ポリエチレン(エンバランス加工)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作り味噌やぬか床、梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。本体に取っ手があり、持ち上げやすく移動にも便利。フタが柔らかいから開け閉めがしやすい。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(L) 6 形状 丸形 直径×高さ(cm) 24.5×19.5 本体:グレー/フタ:半透明 耐熱温度(℃) (本体)-10~120、(フタ)-30~70
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

エンバランススプレーボトル100ml
手軽で健康的に毎日使用する水を活性化させる、エンバランススプレーボトル。コンパクトな100mlサイズです。
材質 (本体)PET、(ミストスプレー)ポリプロピレン、(フタ)ポリプロピレン 容量(mL) 100 直径×高さ(cm) 4.5×15.0 耐熱温度(℃) 45
1個
819 税込901
当日出荷

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質 (本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン 形状 丸形 耐熱温度(℃) (本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容 ベスト 種別 ベスト サイズ フリー 切替方式 3段階 混率(%) (ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃) 20~45 バッテリー容量(mAh) 電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm) 78~90 安全機能 異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ ○(蓋除く) 仕様 抗菌剤入り 形状 角型 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) (本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ) EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトにすっきり整理。 用途に合わせて便利に使い分け。
厚さ(mm) 0.03 サイズ S 寸法(縦×横)(mm) 150×165 アズワン品番 64-7756-68
1個(100枚)
699 税込769
当日出荷

あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様 脱酸素剤・乾燥剤対応袋 材質 2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
1パック(100枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃) -30
1パック(8枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)