- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- エンボス シールのおすすめ人気ランキング
エンボス シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新213件の「エンボス シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがせる ダン」、「エンボスシート」、「エンボス テープ」などの商品も取り扱っております。
この保護シールを貼った上に、送り状やデリバリーパック、ケアシールなどを貼ることで商品の外箱に汚れや傷がつくのを防ぎます。
保護シールは再剥離できる糊を使用していますので、外箱を傷つけにくくキレイに剥がせます。
ダンボールなどの紙製の外箱や、折りたたみコンテナなどのプラスチック箱にご利用いただけます。
二重梱包できない商品へのご利用や、二重梱包を減らす運用、外箱を再利用したい場合などに最適です。
お届け先にもスムーズにご対応いただけるよう、保護シールに剥がし方の下記コメントを記載しています。
『このシールは剥がしやすい糊を使用しています。端からゆっくりとお剥がし下さい。』
お試し用の少量タイプもご用意いたしました。糊質が気になる方はまずはお試し用でご利用ください。
タイプ
糊質:再剥離糊
用紙
上質紙
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。再剥離糊を使用しているので、きれいに剥がすことができます。上側のフィルムに「このパックはゆっくりはがすときれいにはがすことができます。※貼る材質によってはがれにくい場合があります。」という文字が印刷されています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
タイプ
完全密封・再剥離糊・全面糊
厚さ(μm)
50
表示内容
透明 再剥離文字
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
3.2
最高使用温度(℃)
200
絶縁破壊電圧(kV)
12
粘着力(N/25mm)
8
フィルム上の特殊樹脂を強化紙の両面に完全ラミネート加工し、破れにくく水に強くなっています。
使用後は、焼却できて処分が簡単です。
1巻長さ(m)
50
幅(mm)
1000
材質
中芯厚紙・片面フィルム
厚さ(mm)
0.11
1巻(50m)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
送り状サイズのカードケース
プラダンのヤマコーでプラダンケースをお買い上げのお客様に大好評のカードケース(送り状タイプ)がついに個別販売開始です。
使い勝手の良いサイズ感が人気です。 ヤマコーの通い箱以外にも使い道はさまざま!
用途郵送用送り状などを収める
寸法(幅W×長さL)(mm)
外:275×135、内:235×115
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。
きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。
剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)
(用紙)0.13
ラベル厚(mm)
0.07
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与
仕様
切断にはカッターが必要
細やかな心配りで、使いやすく。
糊が部分的についているので、比較的大きなものや、凹凸面にも貼りやすくなっています。
仕様
縦横汎用型。ブルーライン
その他
寸法は外寸ですので、封入したい用紙サイズの一回り大きいもの(目安:上下左右1cm)をお選び下さい。
種別
セトパック
タイプ
部分粘着
表示内容
ブルーライン
粘着面(mm)
上下60ずつ
全面粘着剤付きのデリバリーパックです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
短辺片側に開口部があり、そこから納品書などを封入できます。
必要によって、開口部のベロを粘着面に折り返せば完全密封状態になり、内容物が飛び出ないようになります。
パック本体は透明なので中身が見えます。
用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に
材質
ポリエチレン、紙
表示内容
無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
50
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)
250
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.023
時間が経過した後でも、きれいにはがせる再ハクリ用。
傷つけたくない商品やパッケージラベルに。ネットショップやオークションでの出品に便利。
きれいにはがせるので、配送・納品物品、出品商品を痛めません。表示内容貼り替えにも便利。
後で貼りかえる可能性のある収納用品の内容表示や引き出し・ファイル・ボックス・袋のタイトル表示に。
きれいにはがせるので、中身が変わっても、収納用品を気持ちよくリユースすることができます。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、
サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
用途オリジナル用
包装・POP用
収納・案内用
宛名・タイトル用
整理・バーコード用
名前・小見出し用
紙厚(μm)
総厚:124(0.124mm)
外形寸法(mm)
297×210
白色度(%)
80
紙質
普通紙
坪量(g/m2)
70
ラベル厚(mm)
0.071
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!。手軽に使える30シート入り。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものに
シートサイズ
A4
厚さ(mm)
0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)
紙質
上質紙
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙寸法(mm)
297×210
坪量(g/m2)
179
再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm)
(総厚)0.16
白色度(%)
94程度(ISO)
坪量(g/m2)
総厚144
ラベル厚(mm)
0.1
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
色
黒
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
27
材質
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)
50
シート幅(mm)
1000
材質
PE両面コーティング紙
加工
エンボス加工
シート厚さ(mm)
約0.5
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
50
材質
PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)
約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応