エース ガススプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「エース ガススプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイス」、「トラクター ドア ダンパー」、「トランク用ダンパー」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃) -20~80 シリンダー径(Φmm) 22 ロッド径(Φmm) 10 引張強度(kN[kgf]) 4.91[500]以上 耐久性 3万回以上 使用上の注意 ※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理 (本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様 封入ガス:窒素ガス(N2) 材質 シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃) -30~+80 表面仕上げ シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング(YDGシリーズ)
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質 [ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上 ( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング(YCGシリーズ)
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング
ROHS対応品です。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm) 22 塗装色 チェックバルブ なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 表面処理(本体) 艶消塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
種類 関連部品 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド先端形状 金属製アイレット シリンダ先端形状 金属製アイレット
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)