- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- エーモン 3sqのおすすめ人気ランキング
エーモン 3sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「エーモン 3sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 3sq」、「3.0sq」、「AWG22」などの商品も取り扱っております。
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに
ケーブル
AV3.0sq・AV0.5sq
仕様
リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付
材質
スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)
コード長さ(m)
3
消費電流(A)
30
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)
15
仕様
平型ヒューズ専用
コード
AV2sq×約300mm
使用可能電力
DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下
防水性
IPX4 相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。
適合
8851、8852専用
コード長さ(m)
600
対応
DC12V車専用/1240W
端子径(mm)
(丸型)Φ8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅(スズメッキ)
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性
IPX3相当
セット内容
端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
ギボシ端子
特性
防水
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容
ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容
端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
34
タイプ
ギボシ/オスセット
端子種別
ギボシ/オスセット
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
ギボシ
セット内容
ギボシ端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
22
タイプ
ギボシ
端子種別
ギボシ
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズ
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
材質
軟質塩化ビニール