- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- オイル ファンヒーターのおすすめ人気ランキング
オイル ファンヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新71件の「オイル ファンヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デロンギオイルヒーター」、「ミニパネルヒーター」、「暖房器具 トイレ」などの商品も取り扱っております。
小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。
オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。
喉の乾燥も防げます。
人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)
1200
質量(kg)
8.5
色
ホワイト
切替方式
(電力)3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×475×650
電源コード(m)
1.6
適合床面積
8畳
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)
1200/700/500
仕様
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
質量(kg)
13.2
色
グレイッシュホワイト
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×56×64
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター
空気を汚さないので換気の必要がありません
お部屋の空気を乾燥させません
お部屋を優しく暖めます
転倒OFFスイッチ
5枚フィン
色
ホワイト
消費電力(W)
500
本体質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.0×26.0×39.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約13.5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済
仕様
移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚
材質
ABS、PC樹脂、スチール
質量(kg)
10.6
色
グレー
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×240×635
定格出力(W)
1000
電源コード(m)
1.8
適合床面積
約3~7畳
保証期間
1年間
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
色
ピュアホワイト+ブラック
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×260×650
コード長さ(m)
2.3
本体質量(kg)
14.5
適合床面積
10~13畳
待機電力(W)
0.5
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)
1200/700/500 切替式
質量(kg)
13.2
色
つや消しブラック
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
160
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.9
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5
温度調節
低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×491
保証期間
お買い上げ日より3年
タイマー
(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安
4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。
内蔵式転倒スイッチ搭載
選べるエコ3段切替
お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード)
24時間OFFタイマー付
リモコン付
タッチスイッチ操作
チャイルドロック機能付き
「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様
転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質
本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS
寸法(mm)
約645×210×588
質量(kg)
約8.7
安全装置
サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型)
電源コード(m)
約1.8
ヒーター
シーズヒーター
色(本体)
ブラック
出力切替
515/685/1200W
リモコン
○
1時間あたりの電気代目安(円)
37.2
切タイマー
24時間
1台
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
仕様
転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)
-10~20
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
質量(kg)
4.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×210×435
保証期間
お買い上げ日より1年
タイマー
入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定
5~35度
暖房の目安
木造4畳まで/コンクリート6畳まで
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番
776-2143
質量(kg)
25
電源(V)
3相200
消費電力(kW)
1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/650 切替式
本体質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)
1200/700/500(切替式)
仕様
設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
タイマー
1~24時間オン・オフタイマー
安心の日本製。メーカー保証3年。ecoモード搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
色
パールホワイト
タンク容量(L)
7.2
機能
よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード
保証期間
3年
待機時消費電力(W)
0.8
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。
自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。
お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。
吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。
空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所
電源(V)
単相200(50/60Hz)
保護等級
IP24
仕様
【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
室温に応じてON/OFF ルームサーモ
省スペース設計
壁掛け可能
温度ヒューズ
操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
消費電力(W)
320
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×120×325
1台
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷