曜日別特売

石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5624L(S)/(W)

石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5624L(S)/(W) - ダイニチ工業
(1件のレビュー)

見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火スピード:40秒質量(kg)11.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで内容量1台
注意
※必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84011596FW-5624L(W)ムーンホワイト
55,800
取扱い終了
地域運賃
代替品有
84011605FW-5624L(S)ライトシルバー
55,800
取扱い終了
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84011596FW-5624L(W)59633510FW-5625L(W)FW-5624L(W) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W) ダイニチ工業 59633510石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W)ダイニチ工業1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84011605FW-5624L(S)59633501FW-5625L(S)FW-5624L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W) ダイニチ工業 59633501石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W)ダイニチ工業1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-31
用途: リビング用
建設業・工事業

ダイニチの類似製品を使用していたのでこちらを購入しましたが、なんか灯油の減りが早い気がします。室温設定などは同じなのですが。灯油も高いので次は燃費重視で他社製を交えて検討します。性能は問題なく部屋も温まります。背面フィルターは以前のようにワンタッチで外せるのがよかったのですが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする